Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накидка захисна на поріг автомобіля
Фото - 1 - Накидка захисна на поріг автомобіля
Фото - 1 - Накидка захисна на поріг автомобіля

Накидка захисна на поріг автомобіля (18890990345)

Накидка захисна на поріг автомобіля, 1155x415 mm, ПВХ -арт. 18890990345
Номер товару 18890990345
В наявності
Ціна:
3133.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисна накидка на поріг автомобіля призначена для запобігання подряпинам, потертостям та забрудненням під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
Виготовлена з міцного ПВХ чорного кольору, накидка надійно закриває поріг та захищає його від контакту з одягом або інструментами. Зворотна сторона виконана з нековзкого спіненого матеріалу, що забезпечує стабільне утримання на місці без додаткової фіксації. Завдяки великому розміру підходить для більшості легкових автомобілів та забезпечує максимальне покриття робочої зони.
Поставляється по 1 шт. у п/е пакеті.

  • Надійний захист порога від подряпин та забруднень
  • Міцний та довговічний ПВХ
  • Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу
  • Велика площа покриття – 1155 × 415 мм
  • Зручна у використанні під час сервісних робіт
  • Підходить для СТО, дилерських центрів і майстерень
Матеріал ПВХ
Колір Чорний
Розмір 1155 x 415 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисна накидка на поріг автомобіля призначена для запобігання подряпинам, потертостям та забрудненням під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
Виготовлена з міцного ПВХ чорного кольору, накидка надійно закриває поріг та захищає його від контакту з одягом або інструментами. Зворотна сторона виконана з нековзкого спіненого матеріалу, що забезпечує стабільне утримання на місці без додаткової фіксації. Завдяки великому розміру підходить для більшості легкових автомобілів та забезпечує максимальне покриття робочої зони.
Поставляється по 1 шт. у п/е пакеті.

  • Надійний захист порога від подряпин та забруднень
  • Міцний та довговічний ПВХ
  • Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу
  • Велика площа покриття – 1155 × 415 мм
  • Зручна у використанні під час сервісних робіт
  • Підходить для СТО, дилерських центрів і майстерень
Характеристики arrow_down
Матеріал ПВХ
Колір Чорний
Розмір 1155 x 415 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт