Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накидка захисна на передню частину кузова, 400х86 cm
Фото - 1 - Накидка захисна на передню частину кузова, 400х86 cm
Фото - 1 - Накидка захисна на передню частину кузова, 400х86 cm

Накидка захисна на передню частину кузова, 400х86 cm (18890990330)

Накидка захисна на передню частину кузова, багаторазова, нейлон, 400х86 cm
Номер товару 18890990330
В наявності
Ціна:
5898.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Багаторазова захисна накидка на передню частину кузова призначена для запобігання подряпинам, потертостям та забрудненням під час сервісних робіт, регулювань або діагностики у моторному відсіку
Виготовлена з міцного чорного нейлону, накидка забезпечує повний захист крил і передньої частини кузова автомобіля. Завдяки великому розміру вона охоплює широкий діапазон легкових авто, зберігаючи лакофарбове покриття від пошкоджень інструментами, деталями або одягом майстра. Регульовані текстильні застібки дають змогу зафіксувати накидку без ризику подряпин, а знімна нековзна підкладка зі спіненого матеріалу забезпечує надійне утримання на місці. Бічні відкидні клапани дозволяють закривати широкі крила та адаптувати накидку під конкретний автомобіль.

  • Надійний захист крил та передньої частини кузова авто
  • Міцний нейлон, стійкий до забруднень і зношування
  • Регульовані застібки для безпечного кріплення до дзеркал
  • Знімна нековзна підкладка зі спіненого матеріалу
  • Великі відкидні клапани для широких крил
  • Підходить для більшості легкових авто
  • Розмір 400 х 86 см
Можна мити при 30 °C
Матеріал Нейлон
Колір Чорний
Розмір 400 x 86 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Багаторазова захисна накидка на передню частину кузова призначена для запобігання подряпинам, потертостям та забрудненням під час сервісних робіт, регулювань або діагностики у моторному відсіку
Виготовлена з міцного чорного нейлону, накидка забезпечує повний захист крил і передньої частини кузова автомобіля. Завдяки великому розміру вона охоплює широкий діапазон легкових авто, зберігаючи лакофарбове покриття від пошкоджень інструментами, деталями або одягом майстра. Регульовані текстильні застібки дають змогу зафіксувати накидку без ризику подряпин, а знімна нековзна підкладка зі спіненого матеріалу забезпечує надійне утримання на місці. Бічні відкидні клапани дозволяють закривати широкі крила та адаптувати накидку під конкретний автомобіль.

  • Надійний захист крил та передньої частини кузова авто
  • Міцний нейлон, стійкий до забруднень і зношування
  • Регульовані застібки для безпечного кріплення до дзеркал
  • Знімна нековзна підкладка зі спіненого матеріалу
  • Великі відкидні клапани для широких крил
  • Підходить для більшості легкових авто
  • Розмір 400 х 86 см
Характеристики arrow_down
Можна мити при 30 °C
Матеріал Нейлон
Колір Чорний
Розмір 400 x 86 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити