Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накидка захисна на крило PREMIUM, з піщаними обтяжувачами
Фото - 1 - Накидка захисна на крило PREMIUM, з піщаними обтяжувачами
Фото - 2 - Накидка захисна на крило PREMIUM, з піщаними обтяжувачами
Фото - 1 - Накидка захисна на крило PREMIUM, з піщаними обтяжувачами
Фото - 2 - Накидка захисна на крило PREMIUM, з піщаними обтяжувачами

Накидка захисна на крило PREMIUM, з піщаними обтяжувачами (18890990933)

Чохол для крила PREMIUM, штучна шкіра, з піщаними обтяжувачами, 112х65cm -арт. 18890990933
Номер товару 18890990933
В наявності
Ціна:
2190 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисна накидка на крило PREMIUM призначена для ефективного захисту лакофарбового покриття автомобіля від подряпин, пошкоджень та забруднень під час ремонтних і сервісних робіт
Виготовлена з високоякісної штучної шкіри, накидка вирізняється підвищеною зносостійкістю та тривалим терміном служби навіть за інтенсивного щоденного використання в умовах СТО. Оптимізована форма забезпечує зручне та точне прилягання до крила автомобіля, а рифлена зворотна сторона зі спіненого матеріалу запобігає ковзанню та додатково захищає лак.

Для надійної фіксації передбачено чотири вільно підвішені піщані обтяжувачі та два окремо розташовані гачки. Накидка легко очищується та має петлю для підвішування.

  • Захист крила автомобіля від подряпин і забруднень
  • Високоякісна та зносостійка штучна шкіра
  • Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу
  • Надійна фіксація за допомогою піщаних обтяжувачів і гачків
  • Оптимізована посадка для зручності в роботі
  • Можливість багаторазового використання та легкого очищення
  • Петля для зручного зберігання
  • Розмір 112 x 65 см
Довжина 1120 мм
Ширина 650 мм
Колір Чорний
Матеріал Штучна шкіра

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисна накидка на крило PREMIUM призначена для ефективного захисту лакофарбового покриття автомобіля від подряпин, пошкоджень та забруднень під час ремонтних і сервісних робіт
Виготовлена з високоякісної штучної шкіри, накидка вирізняється підвищеною зносостійкістю та тривалим терміном служби навіть за інтенсивного щоденного використання в умовах СТО. Оптимізована форма забезпечує зручне та точне прилягання до крила автомобіля, а рифлена зворотна сторона зі спіненого матеріалу запобігає ковзанню та додатково захищає лак.

Для надійної фіксації передбачено чотири вільно підвішені піщані обтяжувачі та два окремо розташовані гачки. Накидка легко очищується та має петлю для підвішування.

  • Захист крила автомобіля від подряпин і забруднень
  • Високоякісна та зносостійка штучна шкіра
  • Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу
  • Надійна фіксація за допомогою піщаних обтяжувачів і гачків
  • Оптимізована посадка для зручності в роботі
  • Можливість багаторазового використання та легкого очищення
  • Петля для зручного зберігання
  • Розмір 112 x 65 см
Характеристики arrow_down
Довжина 1120 мм
Ширина 650 мм
Колір Чорний
Матеріал Штучна шкіра
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7811.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити