Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нагнітач мастила гідравлічний, з візком, для бочок 220 kg
Фото - 1 - Нагнітач мастила гідравлічний, з візком, для бочок 220 kg
Знижка -40 %
Фото - 1 - Нагнітач мастила гідравлічний, з візком, для бочок 220 kg

Нагнітач мастила гідравлічний, з візком, для бочок 220 kg (098658033)

Нагнітач мастила гідравлічний, з візком, для бочок 220 kg -арт. 098658033
Номер товару 098658033
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
36656.04 грн/шт
-40 %
21993.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Пневматичний мастильний насос - компресія 50: 1 Для мастила до консистенції NLGI-2 Оснащений регулятором тиску і обладнанням для відділення вологи Фитинг повітрозабірника - швидкороз'ємне з'єднання 1/4 ''*** Застосовується для бочок до 220 кг Макс. тиск - 400 бар Обсяг - макс. до 800 г / хв Робочий тиск - 5-8 бар Рівень шуму (дБ) - 82
Матеріал Сталь / гума

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Пневматичний мастильний насос - компресія 50: 1 Для мастила до консистенції NLGI-2 Оснащений регулятором тиску і обладнанням для відділення вологи Фитинг повітрозабірника - швидкороз'ємне з'єднання 1/4 ''*** Застосовується для бочок до 220 кг Макс. тиск - 400 бар Обсяг - макс. до 800 г / хв Робочий тиск - 5-8 бар Рівень шуму (дБ) - 82
Характеристики arrow_down
Матеріал Сталь / гума
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті