Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 1 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 2 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 3 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 4 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 5 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 6 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 7 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 8 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 9 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 10 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 1 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 2 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 3 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 4 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 5 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 6 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 7 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 8 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 9 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Фото - 10 - Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.

Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. (09652021)

Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.
Номер товару 09652021
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
50 предметів. Кейс з підписом Рейнгольда Вюрта
  • Компактний футляр з ексклюзивним двоколірним дизайном
  • Підходить для мобільного використання або для простих ремонтних робіт в майстерні
  • Надійна алюмінієва кришка надає гарантію безпечного транспортування інструменту
Комплект поставки:
  • 1 х мірна стрічка, 3 метри · 1 х 8 дюймовий регульований ключ - макс. 24 мм · 1 х молоток 300 г
  • 1 х тримач біт, 1/4 дюйма, 30 мм · по 1 біті на 1/4 дюйма TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 · по 1 біті на 1/4 дюйма PH1, PH2 · 1 х біта, 1/4 дюйм, з пазами 0,8 x 5,5 · 1 x біта, 1/4 дюйма RW10, RW20, RW30, RW40 · 1 x біта, 1/4 дюйма PZ2 · по 1 біті шестигранних 3, 4, 5 мм · 1 тримач біт 1 / 4 дюймові магнітні 60 мм · 1 х кутовий шестигранний ключ, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм · 1 х храповик, 1/4 дюйма · 1 x карданний шарнір, 1/4 дюйма · 1 x подовжувач, 1/4 дюйма 100 мм
  • 1 x гайковий ключ, кожен з 1/4 дюйма 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм · 1 викрутка (рукоятка), 1/4 дюйма · по 1 викрутці, шліцевій, 0,6 х 3,5 х 100 мм, 1,2 х 6,5 х 150 мм · по 1 викрутці з РН1, РН2 · 1 х комбіновані плоскогубці 180 мм · 1 х шпилькові кліщі 160 мм
Поставляється у кейсі зі унікальним дизайном.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
50 предметів. Кейс з підписом Рейнгольда Вюрта
  • Компактний футляр з ексклюзивним двоколірним дизайном
  • Підходить для мобільного використання або для простих ремонтних робіт в майстерні
  • Надійна алюмінієва кришка надає гарантію безпечного транспортування інструменту
Комплект поставки:
  • 1 х мірна стрічка, 3 метри · 1 х 8 дюймовий регульований ключ - макс. 24 мм · 1 х молоток 300 г
  • 1 х тримач біт, 1/4 дюйма, 30 мм · по 1 біті на 1/4 дюйма TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 · по 1 біті на 1/4 дюйма PH1, PH2 · 1 х біта, 1/4 дюйм, з пазами 0,8 x 5,5 · 1 x біта, 1/4 дюйма RW10, RW20, RW30, RW40 · 1 x біта, 1/4 дюйма PZ2 · по 1 біті шестигранних 3, 4, 5 мм · 1 тримач біт 1 / 4 дюймові магнітні 60 мм · 1 х кутовий шестигранний ключ, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм · 1 х храповик, 1/4 дюйма · 1 x карданний шарнір, 1/4 дюйма · 1 x подовжувач, 1/4 дюйма 100 мм
  • 1 x гайковий ключ, кожен з 1/4 дюйма 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм · 1 викрутка (рукоятка), 1/4 дюйма · по 1 викрутці, шліцевій, 0,6 х 3,5 х 100 мм, 1,2 х 6,5 х 150 мм · по 1 викрутці з РН1, РН2 · 1 х комбіновані плоскогубці 180 мм · 1 х шпилькові кліщі 160 мм
Поставляється у кейсі зі унікальним дизайном.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт