Набір викруток з Т-подібною ручкою HEX в ложементі, 6 шт.
Набір викруток з Т-подібною ручкою HEX в ложементі, 6 шт.
Набір викруток з Т-подібною ручкою HEX в ложементі, 6 шт. (0965441006)
Набір викруток з Т-подібною ручкою HEX в ложементі 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE -арт. 0965441006
Номер товару 0965441006
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
1620 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Набір викруток з Т-подібною ручкою HEX в ложементі 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE
Матеріал EVA, можна мити
Комплектація:
Матеріал EVA, можна мити
Комплектація:
- Викрутка з Т-подібною ручкою HEX: 2.5х90 мм, 3.0х90 мм, 4.0х140 мм, 5.0х140 мм, 6.0х140 мм, 8.0х190 мм
| Розмір секції піни | 4.4.1 |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 6 шт. |
| Ширина x висота x глибина | 229 x 38 x 333 мм |
| Колір оздоблення | Чорний матовий |
Інформація про продукт
Опис
Набір викруток з Т-подібною ручкою HEX в ложементі 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE
Матеріал EVA, можна мити
Комплектація:
Матеріал EVA, можна мити
Комплектація:
- Викрутка з Т-подібною ручкою HEX: 2.5х90 мм, 3.0х90 мм, 4.0х140 мм, 5.0х140 мм, 6.0х140 мм, 8.0х190 мм
Характеристики
| Розмір секції піни | 4.4.1 |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 6 шт. |
| Ширина x висота x глибина | 229 x 38 x 333 мм |
| Колір оздоблення | Чорний матовий |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.