Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих ключів посилених в ложементі 1/2, 12 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих ключів посилених в ложементі 1/2, 12 шт.
Фото - 2 - Набір торцевих ключів посилених в ложементі 1/2, 12 шт.
Фото - 3 - Набір торцевих ключів посилених в ложементі 1/2, 12 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих ключів посилених в ложементі 1/2, 12 шт.
Фото - 2 - Набір торцевих ключів посилених в ложементі 1/2, 12 шт.
Фото - 3 - Набір торцевих ключів посилених в ложементі 1/2, 12 шт.

Набір торцевих ключів посилених в ложементі 1/2, 12 шт. (0965905218)

Набір торцевих ключів посилених 1/2IN в ложементі, 12 предметів
Номер товару 0965905218
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
5340 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Сумісність з усіма продуктами системи ORSY

  • Рівномірний крок
  • Якісний матеріал
  • Вставка із високоякісного пластику з вуглецевим покриттям для більшої міцності, стабільності та простоти очищення.

Маркування інструменту

  • Розміри інструменту вказані також на вставці для зручності використання.

Набір торцевих ключів посилених 1/2" 12шт.

  • Розміри:10 мм, 11 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Ширина x висота x глибина 231 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 4.4.1
Колір оздоблення Вуглець

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Сумісність з усіма продуктами системи ORSY

  • Рівномірний крок
  • Якісний матеріал
  • Вставка із високоякісного пластику з вуглецевим покриттям для більшої міцності, стабільності та простоти очищення.

Маркування інструменту

  • Розміри інструменту вказані також на вставці для зручності використання.

Набір торцевих ключів посилених 1/2" 12шт.

  • Розміри:10 мм, 11 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Ширина x висота x глибина 231 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 4.4.1
Колір оздоблення Вуглець
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!