Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, VDE, в ложементі, 25 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, VDE, в ложементі, 25 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, VDE, в ложементі, 25 шт.

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, VDE, в ложементі, 25 шт. (0965841101)

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, VDE, в ложементі 8.4.1, 25 шт., RED STRIPE -арт. 0965841101
Номер товару 0965841101
В наявності
Ціна:
16680 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, VDE, в ложементі 8.4.1, 25 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Тріскачка 72T
  • Викрутка квадрат Т-подібна ручка, 200 мм
  • Подовжувач торцевих головок: 125 мм, 250 мм
  • Торцева головка HEX: 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм
  • Торцева головка з насадкою: HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, HEX 10
  • Ніж для кабелю, 190 мм
  • Ножиці, 160 мм
  • Індикатор напруги
  • Ізоляційна стрічка
Кількість виробів в асортименті/комплекті 25 шт.
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 452 x 38 x 335 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, VDE, в ложементі 8.4.1, 25 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Тріскачка 72T
  • Викрутка квадрат Т-подібна ручка, 200 мм
  • Подовжувач торцевих головок: 125 мм, 250 мм
  • Торцева головка HEX: 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм
  • Торцева головка з насадкою: HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, HEX 10
  • Ніж для кабелю, 190 мм
  • Ножиці, 160 мм
  • Індикатор напруги
  • Ізоляційна стрічка
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 25 шт.
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 452 x 38 x 335 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!