Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок Wurth 1/4" + 1/2" 59 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth 1/4" + 1/2" 59 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth 1/4" + 1/2" 59 шт.

Набір торцевих головок Wurth 1/4" + 1/2" 59 шт. (096509059)

Набір торцевих головок Wurth 1/4" + 1/2" 59 шт. Набір головок 1/4 і 1/2 ZEBRA
Номер товару 096509059
В наявності
Ціна:
10633.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

59 шт. Розширений набір інструментів 1/4 та 1/2 дюйма для універсального застосування в різних галузях, тріскачки з важелем зворотного ходу

Комплект: 59 найменувань

1/4 дюйми:

  • 1 тріскачка з важелем
  • 1 25 мм кутовий подовжувач
  • 1 150 мм подовжувач
  • 1 150 мм гнучкий подовжувач
  • 1 карданний шарнір,
  • 1 1/4-дюймова рукоятка викрутки
  • 1 перехідник із швидкозмінним патроном
  • 12 торцевих головок, розміри: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 біти PH: PH 1, 2, 3
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником:
    Розміри 3, 4, 5, 6 мм
  • 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • 1 біт під прямий шліц:
    0,8 x 5,5 мм


1/2 дюйми:

  • 1 тріскачка з важелем
  • 1 53 мм кутовий подовжувач
  • 1 125 мм подовжувач
  • 1 250 мм подовжувач
  • 1 карданний шарнір
  • 19 торцевих головок, розміри: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
Кількість виробів в асортименті/комплекті 59 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

59 шт. Розширений набір інструментів 1/4 та 1/2 дюйма для універсального застосування в різних галузях, тріскачки з важелем зворотного ходу

Комплект: 59 найменувань

1/4 дюйми:

  • 1 тріскачка з важелем
  • 1 25 мм кутовий подовжувач
  • 1 150 мм подовжувач
  • 1 150 мм гнучкий подовжувач
  • 1 карданний шарнір,
  • 1 1/4-дюймова рукоятка викрутки
  • 1 перехідник із швидкозмінним патроном
  • 12 торцевих головок, розміри: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 біти PH: PH 1, 2, 3
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником:
    Розміри 3, 4, 5, 6 мм
  • 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • 1 біт під прямий шліц:
    0,8 x 5,5 мм


1/2 дюйми:

  • 1 тріскачка з важелем
  • 1 53 мм кутовий подовжувач
  • 1 125 мм подовжувач
  • 1 250 мм подовжувач
  • 1 карданний шарнір
  • 19 торцевих головок, розміри: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 59 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
150.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити