Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок та компонентів Wurth 10 шт. 1/2"
Фото - 1 - Набір торцевих головок та компонентів Wurth 10 шт. 1/2"
Фото - 1 - Набір торцевих головок та компонентів Wurth 10 шт. 1/2"

Набір торцевих головок та компонентів Wurth 10 шт. 1/2" (096513110)

Набір головок торцевих 1/2", INHEX, з тріскачкою, в кейсі, 11 шт., ZEBRA -арт. 096513 110
Номер товару 096513110
В наявності
Ціна:
4495.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для гвинтів із внутрішнім шестигранником

Комплект: 11 шт.

  • 1 тріскачка
  • 10 торцевих головок для гвинтів із внутрішнім шестигранником.
  • Розміри: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19
Кількість виробів в асортименті/комплекті 11 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для гвинтів із внутрішнім шестигранником

Комплект: 11 шт.

  • 1 тріскачка
  • 10 торцевих головок для гвинтів із внутрішнім шестигранником.
  • Розміри: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 11 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
366 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10633.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
150.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити