Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок подовжених в ложементі, 28 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок подовжених в ложементі, 28 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок подовжених в ложементі, 28 шт.

Набір торцевих головок подовжених в ложементі, 28 шт. (0965341001)

Набір торцевих головок подовжених в ложементі 3.4.1, 28 шт., RED STRIPE -арт. 0965341001
Номер товару 0965341001
В наявності
Ціна:
3240 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір торцевих головок подовжених в ложементі 3.4.1, 28 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Торцева головка подовжена 1/4IN BI-HEX: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22
  • Торцева головка подовжена 3/8IN BI-HEX: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21
  • Повзунок-перехідник 1/4IN на 1/2IN
  • Повзунок-перехідник 1/4IN на 3/8IN
  • Повзунок 1/4IN
Розмір секції піни 185 x 335 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 28 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 171 x 38 x 333 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір торцевих головок подовжених в ложементі 3.4.1, 28 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Торцева головка подовжена 1/4IN BI-HEX: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22
  • Торцева головка подовжена 3/8IN BI-HEX: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21
  • Повзунок-перехідник 1/4IN на 1/2IN
  • Повзунок-перехідник 1/4IN на 3/8IN
  • Повзунок 1/4IN
Характеристики arrow_down
Розмір секції піни 185 x 335 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 28 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 171 x 38 x 333 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
36.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити