Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір шлангів для клапана перевірки тиску. R134a
Фото - 1 - Набір шлангів для клапана перевірки тиску. R134a
Фото - 1 - Набір шлангів для клапана перевірки тиску. R134a

Набір шлангів для клапана перевірки тиску. R134a (0764000803)

Набір шлангів для фреона R134A -арт. 0764000803
Номер товару 0764000803
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір шлангів для фреона R134a – міцні та зручні у роботі з’єднувальні шланги для обслуговування систем кондиціонування
  • Довжина кожного шланга — 1,2 м
  • Підходять для роботи з холодоагентом R134a та забезпечують надійне підключення манометричних колекторів або сервісних портів

Комплектація:

  • Шланг для низького тиску
  • Шланг для високого тиску
  • Швидкорознімна з’єднувальна муфта для низького тиску (M14x1.5)
  • Швидкорознімна з’єднувальна муфта для високого тиску (M14x1.5)
Довжина 1,2 м
Вага виробу (1 шт.) 670 г
Тип холодоагенту R134a

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір шлангів для фреона R134a – міцні та зручні у роботі з’єднувальні шланги для обслуговування систем кондиціонування
  • Довжина кожного шланга — 1,2 м
  • Підходять для роботи з холодоагентом R134a та забезпечують надійне підключення манометричних колекторів або сервісних портів

Комплектація:

  • Шланг для низького тиску
  • Шланг для високого тиску
  • Швидкорознімна з’єднувальна муфта для низького тиску (M14x1.5)
  • Швидкорознімна з’єднувальна муфта для високого тиску (M14x1.5)
Характеристики arrow_down
Довжина 1,2 м
Вага виробу (1 шт.) 670 г
Тип холодоагенту R134a
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
21271.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
23.34 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1814.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -62.2 %
25.38 грн/шт
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
165.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити