Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ріжкових ключів Wurth SW6-22 8шт
Фото - 1 - Набір ріжкових ключів Wurth SW6-22 8шт
Фото - 1 - Набір ріжкових ключів Wurth SW6-22 8шт

Набір ріжкових ключів Wurth SW6-22 8шт (071330440)

Набір ріжкових ключів Wurth SW6-22 8шт Н-Р-КЛЮЧІВ-РОЖКОВ.-8шт-SW6-22 ZEBRA
Номер товару 071330440
Немає в наявності
Ціна:
5071.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Асортимент гайкових ключів ZEBRA Thin Line з подвійною позіхою набір з 8 предметів:

Зміст:

  • 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16&mb; 22 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм
Розмір під ключ 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Асортимент гайкових ключів ZEBRA Thin Line з подвійною позіхою набір з 8 предметів:

Зміст:

  • 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16&mb; 22 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1766.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення