Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів накидних, двосторонніх, WS6-32, 12 шт.
Фото - 1 - Набір ключів накидних, двосторонніх, WS6-32, 12 шт.
Фото - 1 - Набір ключів накидних, двосторонніх, WS6-32, 12 шт.

Набір ключів накидних, двосторонніх, WS6-32, 12 шт. (071330542)

Набір двосторонніх гайкових комбінованих ключів, глибокий вигин, 12 шт. Н-Р-КЛЮЧІВ-НАКІДН.ДВОЙН.-12шт-SW6-32 ZEBRA
Номер товару 071330542
Немає в наявності
Ціна:
15001.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Метричний, DIN 838 / ISO 3318 Накидна частина: дванадцятигранний POWERDRIV Матеріал: Хром-ванадієва сталь Поверхня: Хромовані поліровані кільця Геометричні характеристики: Накидна сторона вигнута під кутом 18 ° Комплектація: 12 шт. За 1 двосторонньому накидні ключі наступних розмірів: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 , 25 x 28, 30 x 32
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Вага виробу (1 шт.) 3136 г
Розмір під ключ 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм, 21 x 23 мм, 24 x 27 мм, 25 x 28 мм, 30 x 32 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Метричний, DIN 838 / ISO 3318 Накидна частина: дванадцятигранний POWERDRIV Матеріал: Хром-ванадієва сталь Поверхня: Хромовані поліровані кільця Геометричні характеристики: Накидна сторона вигнута під кутом 18 ° Комплектація: 12 шт. За 1 двосторонньому накидні ключі наступних розмірів: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 , 25 x 28, 30 x 32
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Вага виробу (1 шт.) 3136 г
Розмір під ключ 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм, 21 x 23 мм, 24 x 27 мм, 25 x 28 мм, 30 x 32 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2515.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1967.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити