Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX, 10 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, 10 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, 10 шт., ZEBRA

Набір ключів Г-подібних HEX, 10 шт., ZEBRA (071531110)

Набір ключів Г-подібних HEX, SW1,5-12 мм, 10 шт., ZEBRA -арт. 071531110
Номер товару 071531110
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
997.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У пластиковому тримачі, 10 шт., коротка версія Сертифікат відповідності ISO 2936 (аналог до DIN 911)
Розмір наконечника 10 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
Розмір довгої частини (L2) 122 мм
Розмір короткої частини (L3) 50 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У пластиковому тримачі, 10 шт., коротка версія Сертифікат відповідності ISO 2936 (аналог до DIN 911)
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 10 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
Розмір довгої частини (L2) 122 мм
Розмір короткої частини (L3) 50 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11091.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
174.06 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
249.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення