Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів ZEBRA, 63 шт.
Фото - 1 - Набір інструментів ZEBRA, 63 шт.
Фото - 2 - Набір інструментів ZEBRA, 63 шт.
Фото - 3 - Набір інструментів ZEBRA, 63 шт.
Фото - 4 - Набір інструментів ZEBRA, 63 шт.
Фото - 1 - Набір інструментів ZEBRA, 63 шт.
Фото - 2 - Набір інструментів ZEBRA, 63 шт.
Фото - 3 - Набір інструментів ZEBRA, 63 шт.
Фото - 4 - Набір інструментів ZEBRA, 63 шт.

Набір інструментів ZEBRA, 63 шт. (096593170)

Набір ручного інструменту ZEBRA у пластиковому кейсі, 63 предмети
Номер товару 096593170
В наявності
Ціна:
15120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір інструментів ZEBRA у пластиковому кейсі для монтажних, ремонтних і сервісних робіт

Універсальний набір із 63 предметів у міцному пластиковому кейсі. Містить основний ручний інструмент для майстерні, сервісного обслуговування, монтажних робіт і мобільного використання.

Міцний кейс для транспортування

  • Компактний кейс із міцного пластику
  • Тверді ложементи надійно фіксують інструмент з обох сторін
  • Інструменти залишаються на своїх місцях під час транспортування
  • Дає змогу швидко помітити відсутній інструмент

Універсальне оснащення

  • Комбіновані ключі для найпоширеніших розмірів кріплення
  • Торцеві головки, тріскачка та допоміжне оснащення для роботи з різьбовими з'єднаннями
  • Викрутки, біти та шестигранні ключі для різних типів шліців
  • Кліщі, переставні кліщі, молоток, ніж і рулетка для широкого спектра робіт

Зручна робота з кріпленням

  • Реверсивна тріскачка 3/8" із перемикачем напряму обертання
  • Подовжувач і карданний шарнір для роботи у важкодоступних місцях
  • Магнітний тримач біт для швидкої заміни оснащення

Висока якість і довговічність

  • Інструменти виготовлені з хромо-ванадієвої сталі
  • Хромовані поверхні для захисту від корозії
  • Професійна якість інструментів серії ZEBRA

Комплектація (63 предмети)

  • 9 шт. - Ключі комбіновані POWERDRIV®: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мм
  • 16 шт. - Головки торцеві 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мм
  • 1 шт. - Тріскачка реверсивна 3/8", 175 мм
  • 1 шт. - Подовжувач 3/8", 125 мм
  • 1 шт. - Карданний шарнір 3/8", 55 мм
  • 2 шт. - Викрутки шліцьові: SL3,5×100 мм, SL6,5×150 мм
  • 2 шт. - Викрутки Phillips: PH1×80 мм, PH2×100 мм
  • 1 шт. - Викрутка-тримач бітів 1/4"
  • 1 шт. - Магнітний тримач бітів 1/4", 60 мм
  • 1 шт. - Адаптер для біт 1/4", 25 мм
  • 16 шт. - Біти 1/4": TX, PH, PZ, RW, шліцьові та шестигранні
  • 7 шт. - Ключі шестигранні Г-подібні
  • 1 шт. - Кліщі комбіновані 180 мм
  • 1 шт. - Кліщі переставні 250 мм
  • 1 шт. - Ніж з висувним лезом 18 мм
  • 1 шт. - Слюсарний молоток 400 г
  • 1 шт. - Рулетка 5 м
Довжина x Ширина x Висота 382 x 316 x 85 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 63 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір інструментів ZEBRA у пластиковому кейсі для монтажних, ремонтних і сервісних робіт

Універсальний набір із 63 предметів у міцному пластиковому кейсі. Містить основний ручний інструмент для майстерні, сервісного обслуговування, монтажних робіт і мобільного використання.

Міцний кейс для транспортування

  • Компактний кейс із міцного пластику
  • Тверді ложементи надійно фіксують інструмент з обох сторін
  • Інструменти залишаються на своїх місцях під час транспортування
  • Дає змогу швидко помітити відсутній інструмент

Універсальне оснащення

  • Комбіновані ключі для найпоширеніших розмірів кріплення
  • Торцеві головки, тріскачка та допоміжне оснащення для роботи з різьбовими з'єднаннями
  • Викрутки, біти та шестигранні ключі для різних типів шліців
  • Кліщі, переставні кліщі, молоток, ніж і рулетка для широкого спектра робіт

Зручна робота з кріпленням

  • Реверсивна тріскачка 3/8" із перемикачем напряму обертання
  • Подовжувач і карданний шарнір для роботи у важкодоступних місцях
  • Магнітний тримач біт для швидкої заміни оснащення

Висока якість і довговічність

  • Інструменти виготовлені з хромо-ванадієвої сталі
  • Хромовані поверхні для захисту від корозії
  • Професійна якість інструментів серії ZEBRA

Комплектація (63 предмети)

  • 9 шт. - Ключі комбіновані POWERDRIV®: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мм
  • 16 шт. - Головки торцеві 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мм
  • 1 шт. - Тріскачка реверсивна 3/8", 175 мм
  • 1 шт. - Подовжувач 3/8", 125 мм
  • 1 шт. - Карданний шарнір 3/8", 55 мм
  • 2 шт. - Викрутки шліцьові: SL3,5×100 мм, SL6,5×150 мм
  • 2 шт. - Викрутки Phillips: PH1×80 мм, PH2×100 мм
  • 1 шт. - Викрутка-тримач бітів 1/4"
  • 1 шт. - Магнітний тримач бітів 1/4", 60 мм
  • 1 шт. - Адаптер для біт 1/4", 25 мм
  • 16 шт. - Біти 1/4": TX, PH, PZ, RW, шліцьові та шестигранні
  • 7 шт. - Ключі шестигранні Г-подібні
  • 1 шт. - Кліщі комбіновані 180 мм
  • 1 шт. - Кліщі переставні 250 мм
  • 1 шт. - Ніж з висувним лезом 18 мм
  • 1 шт. - Слюсарний молоток 400 г
  • 1 шт. - Рулетка 5 м
Характеристики arrow_down
Довжина x Ширина x Висота 382 x 316 x 85 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 63 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт