Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт.
Фото - 2 - Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт.
Фото - 2 - Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт.

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт. (09651132)

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт. Н-Р-ГОЛІВОК-1 / 4ZO-33ПР ZEBRA
Номер товару 09651132
В наявності
Ціна:
4086.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З шестигранником, 33 шт. Металевий футляр із пінополіуретановим ложементом

Вміст набору: 33 предмети

  • 1 тріскачка 2 підовжувача 100, 150 мм;
  • 1 карданний шарнір;
  • 1 рукоятка Zebra;
  • 1 перехідник з швидкозмінним патроном;
  • 3 біти PH: PH1, PH2, PH3;
  • 1 біт під прямий шліц:
  • Зі шліцом: 0,8 x 5,5
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником.
  • Розміри: 3, 4, 5, 6 мм 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Кількість виробів в асортименті/комплекті 33 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

З шестигранником, 33 шт. Металевий футляр із пінополіуретановим ложементом

Вміст набору: 33 предмети

  • 1 тріскачка 2 підовжувача 100, 150 мм;
  • 1 карданний шарнір;
  • 1 рукоятка Zebra;
  • 1 перехідник з швидкозмінним патроном;
  • 3 біти PH: PH1, PH2, PH3;
  • 1 біт під прямий шліц:
  • Зі шліцом: 0,8 x 5,5
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником.
  • Розміри: 3, 4, 5, 6 мм 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 33 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
65.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити