Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 14 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 14 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 14 шт.

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 14 шт. (09651142)

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 14 шт. Н-Р-ГОЛІВОК-1 / 4ZO-42ПР ZEBRA
Номер товару 09651142
В наявності
Ціна:
6437.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зміст: 42 шт.

  • 1 тріскачка
  • 1 карданний шарнір
  • 1 подовжувач 100 мм
  • 1 подовжувач 150 мм
  • 1 приводна рукоятка 1/4 дюйма
  • 1 перехідник із швидкозмінним патроном
  • 12 торцевих головок, укорочених Розміри: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
  • 9 торцевих головок, подовжених: Розміри: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
  • 3 біти PH: PH 1, 2, 3
  • 1 біт під прямий шліц: 0,8 x 5,5 мм
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником: Розміри: 3, 4, 5, 6 мм
  • 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Кількість виробів в асортименті/комплекті 42 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зміст: 42 шт.

  • 1 тріскачка
  • 1 карданний шарнір
  • 1 подовжувач 100 мм
  • 1 подовжувач 150 мм
  • 1 приводна рукоятка 1/4 дюйма
  • 1 перехідник із швидкозмінним патроном
  • 12 торцевих головок, укорочених Розміри: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
  • 9 торцевих головок, подовжених: Розміри: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
  • 3 біти PH: PH 1, 2, 3
  • 1 біт під прямий шліц: 0,8 x 5,5 мм
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником: Розміри: 3, 4, 5, 6 мм
  • 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 42 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
59.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
60.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити