Набір для викручування шпильок, 4 шт.
Набір для викручування шпильок, 4 шт.
Набір для викручування шпильок, 4 шт. (06904211)
Набір для викручування шпильок, 6-12 mm, 4 шт. -арт. 06904211
Номер товару 06904211
Немає в наявності
Ціна:
6465.24 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
4 предм. Захоплення і витягування шпильок з різьбою або без різьби за лічені секунди.
Зберігає болти від пошкодження при приварюванні їх до допоміжних елементів (гайок і ін.) або при використанні кліщів
Не потребує кріплення за допомогою гайок
Надійне захоплення болта завдовжки від 10 мм
Інструмент не містить деталей, що зношуються
Поставляється в пофарбованому металевому футлярі з пластиковою вставкою
В комплекті: 4 шт.
4 Шпильковерти: діаметр 6, 8, 10, 12 мм
| Вага виробу (1 шт.) | 1138 г |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
4 предм. Захоплення і витягування шпильок з різьбою або без різьби за лічені секунди.
Зберігає болти від пошкодження при приварюванні їх до допоміжних елементів (гайок і ін.) або при використанні кліщів
Не потребує кріплення за допомогою гайок
Надійне захоплення болта завдовжки від 10 мм
Інструмент не містить деталей, що зношуються
Поставляється в пофарбованому металевому футлярі з пластиковою вставкою
В комплекті: 4 шт.
4 Шпильковерти: діаметр 6, 8, 10, 12 мм
Характеристики
| Вага виробу (1 шт.) | 1138 г |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.