Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір різьбових екстракторів, 25 шт.
Фото - 1 - Набір різьбових екстракторів, 25 шт.
Фото - 2 - Набір різьбових екстракторів, 25 шт.
Фото - 1 - Набір різьбових екстракторів, 25 шт.
Фото - 2 - Набір різьбових екстракторів, 25 шт.
Video thumbnail for Набір різьбових екстракторів, 25 шт.

Набір різьбових екстракторів, 25 шт. (069014)

Набір для викручування шпильок, 6-16 мм, M6-M16, 25 шт. -арт. 069014
Номер товару 069014
В наявності
Ціна:
4787.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір різьбових екстракторів призначений для видалення зламаних болтів і гвинтів діаметром від 6 до 16 мм (або 1/4–5/8 дюйма). Спеціальна конструкція забезпечує надійне захоплення зламаної деталі та дає змогу демонтувати її без пошкодження різьби в корпусі вузла

Переваги конструкції
Екстрактори мають спеціально профільовані робочі штифти, які практично не розширюють уламок шпильки чи болта під час викручування. Це значно полегшує демонтаж зламаного кріплення та робить процес ефективнішим порівняно з конусними екстракторами.

Повна комплектація
У набір входить повний комплект інструментів для роботи – різьбові штифти з гайками‑захватами, напрямні втулки та відповідні спіральні свердла. Це забезпечує правильну підготовку отвору та точне встановлення екстрактора для найкращого результату.

Упаковка
Набір постачається у високоякісному пластиковому кейсі з ним зрозумілим маркуванням і таблицею відповідності, що полегшує вибір потрібного інструмента.

Склад набору (25 шт.)
Екстрактори різьбових з’єднань та відповідні за діаметрами спіральні свердла для роботи в діапазоні від M6 до M16, а також напрямні втулки D6–14 мм

Комплект поставки: Напрямні втулки, спіральні свердла, пальці знімача і гайки, керівництво з експлуатації, високоякісний пластмасовий футляр
Вага виробу (1 шт.) 682 г

Інструкція

Для зламаних шпильок, що знаходяться нижче рівня поверхні: використовуйте відповідну напрямну втулку. Просвердліть зламану різьбову частину. За потреби збільшіть отвір


Якщо шпилька виступає над поверхнею: надіньте напрямну втулку на шпильку. Просвердліть різьбовий стрижень. За потреби збільшіть отвір


Якщо шпилька зламана врівень із поверхнею: зробіть центрування керном та просвердліть шпильку. За потреби збільшіть отвір


Вбийте відповідний штифт‑екстрактор у підготовлений отвір


Опустіть гайку‑екстрактор до основи штифта та рівномірно викручуйте зламану шпильку без перекосів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Набір різьбових екстракторів, 25 шт. - відео
Опис arrow_down

Набір різьбових екстракторів призначений для видалення зламаних болтів і гвинтів діаметром від 6 до 16 мм (або 1/4–5/8 дюйма). Спеціальна конструкція забезпечує надійне захоплення зламаної деталі та дає змогу демонтувати її без пошкодження різьби в корпусі вузла

Переваги конструкції
Екстрактори мають спеціально профільовані робочі штифти, які практично не розширюють уламок шпильки чи болта під час викручування. Це значно полегшує демонтаж зламаного кріплення та робить процес ефективнішим порівняно з конусними екстракторами.

Повна комплектація
У набір входить повний комплект інструментів для роботи – різьбові штифти з гайками‑захватами, напрямні втулки та відповідні спіральні свердла. Це забезпечує правильну підготовку отвору та точне встановлення екстрактора для найкращого результату.

Упаковка
Набір постачається у високоякісному пластиковому кейсі з ним зрозумілим маркуванням і таблицею відповідності, що полегшує вибір потрібного інструмента.

Склад набору (25 шт.)
Екстрактори різьбових з’єднань та відповідні за діаметрами спіральні свердла для роботи в діапазоні від M6 до M16, а також напрямні втулки D6–14 мм

Комплект поставки: Напрямні втулки, спіральні свердла, пальці знімача і гайки, керівництво з експлуатації, високоякісний пластмасовий футляр
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 682 г
Застосування arrow_down

Інструкція

Для зламаних шпильок, що знаходяться нижче рівня поверхні: використовуйте відповідну напрямну втулку. Просвердліть зламану різьбову частину. За потреби збільшіть отвір


Якщо шпилька виступає над поверхнею: надіньте напрямну втулку на шпильку. Просвердліть різьбовий стрижень. За потреби збільшіть отвір


Якщо шпилька зламана врівень із поверхнею: зробіть центрування керном та просвердліть шпильку. За потреби збільшіть отвір


Вбийте відповідний штифт‑екстрактор у підготовлений отвір


Опустіть гайку‑екстрактор до основи штифта та рівномірно викручуйте зламану шпильку без перекосів

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
417.42 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 3 шт
Немає в наявності