Монтажна паста Wurth 100 мл
Монтажна паста Wurth 100 мл
Монтажна паста Wurth 100 мл (08931041)
Монтажна паста Wurth 100 мл
ПАСТА-монтажна-БЕЛ.-100МЛ
Номер товару 08931041
В наявності
Ціна:
600 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоефективна тверда мастильна паста для змащення в ході монтажу і при обкатці.
- Багатоцільова мастильна паста, що запобігає переривчасте ковзання при повзучості і утворенні трібокоррозіі (фреттинг-корозії).
- Продукт водостійкий, дуже клейкий і не містить смол.
| Коефіцієнт тертя, макс. | 0,08 µ |
| Густина | 1,2 г/см³ |
| Вміст | 100 мл |
| Клас NLGI | 1-2 |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 250 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Пенетрація після стиснення | 320 мм/10 |
| Зварювальне зусилля VKA | 500 кН |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 650 °C |
| Колір | Білий |
| Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Стійкість до впливу | Вода |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
| Не містить смоли | Так |
| Сумісність матеріалів | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Тверда змазка | Тальк |
| Тип упаковки | Тюбік |
| Частка твердої змазки | 15% |
Сфера застосування:
Може використовуватися для попередньої мастила нових машин, що направляють, шпинделів, шліцьових валів, зубчастих передач під великим навантаженням, черв'ячних передач і механічних коробок передач, шестерень і зубчастих рейок, а також хімічної апаратури.
Також підходить для підшипників ковзання, що піддаються значним термічним і поверхневим навантаженням, що працюють під тиском пар тертя всіх видів, а також призначених для демонтажу і запрессованія підшипників кочення, шківів, коліс, фланців і штифтів; арматури (золотники, клапани, крани).
Може використовуватися для попередньої мастила нових машин, що направляють, шпинделів, шліцьових валів, зубчастих передач під великим навантаженням, черв'ячних передач і механічних коробок передач, шестерень і зубчастих рейок, а також хімічної апаратури.
Також підходить для підшипників ковзання, що піддаються значним термічним і поверхневим навантаженням, що працюють під тиском пар тертя всіх видів, а також призначених для демонтажу і запрессованія підшипників кочення, шківів, коліс, фланців і штифтів; арматури (золотники, клапани, крани).
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Високоефективна тверда мастильна паста для змащення в ході монтажу і при обкатці.
- Багатоцільова мастильна паста, що запобігає переривчасте ковзання при повзучості і утворенні трібокоррозіі (фреттинг-корозії).
- Продукт водостійкий, дуже клейкий і не містить смол.
Характеристики
| Коефіцієнт тертя, макс. | 0,08 µ |
| Густина | 1,2 г/см³ |
| Вміст | 100 мл |
| Клас NLGI | 1-2 |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 250 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Пенетрація після стиснення | 320 мм/10 |
| Зварювальне зусилля VKA | 500 кН |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 650 °C |
| Колір | Білий |
| Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Стійкість до впливу | Вода |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
| Не містить смоли | Так |
| Сумісність матеріалів | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Тверда змазка | Тальк |
| Тип упаковки | Тюбік |
| Частка твердої змазки | 15% |
Застосування
Сфера застосування:
Може використовуватися для попередньої мастила нових машин, що направляють, шпинделів, шліцьових валів, зубчастих передач під великим навантаженням, черв'ячних передач і механічних коробок передач, шестерень і зубчастих рейок, а також хімічної апаратури.
Також підходить для підшипників ковзання, що піддаються значним термічним і поверхневим навантаженням, що працюють під тиском пар тертя всіх видів, а також призначених для демонтажу і запрессованія підшипників кочення, шківів, коліс, фланців і штифтів; арматури (золотники, клапани, крани).
Може використовуватися для попередньої мастила нових машин, що направляють, шпинделів, шліцьових валів, зубчастих передач під великим навантаженням, черв'ячних передач і механічних коробок передач, шестерень і зубчастих рейок, а також хімічної апаратури.
Також підходить для підшипників ковзання, що піддаються значним термічним і поверхневим навантаженням, що працюють під тиском пар тертя всіх видів, а також призначених для демонтажу і запрессованія підшипників кочення, шківів, коліс, фланців і штифтів; арматури (золотники, клапани, крани).
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 08931041.pdf
Немає відгуків про цей товар.