Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток рихтувальний сферичний, 907 g
Фото - 1 - Молоток рихтувальний сферичний, 907 g
Фото - 1 - Молоток рихтувальний сферичний, 907 g

Молоток рихтувальний сферичний, 907 g (5750135032)

Молоток рихтувальний сферичний, 907 g, ручка з ясена, RED STRIPE -арт. 5750135032
Номер товару 5750135032
В наявності
Ціна:
504 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний молоток, призначений для відбивання листового металу, з кулястою стороною, що ідеально підходить для формування пазів і фальців
Головка з кованої сталі з полірованим покриттям

Відмінна стійкість до зносу та деформації
Обидві ударні поверхні пройшли термічну обробку

Виконуйте збірку без шкоди навколишнім деталям
Плоска ударна поверхня забезпечує чітку зону удару для точних робіт

Зручне руків’я
Різні варіанти ваги для забезпечення необхідної ударної сили та контролю

Довговічна конструкція
Стандартна ручка з лакованого ясена, закріплена клеєм для поглинання ударів, кращого контролю та комфорту
Довжина (L) 365 мм
Вага 907 г
Матеріал ручки Ясен
  • Торцева поверхня використовується для поверхневого зміцнення металу шляхом удару та округлення країв
  • Удари по кернеру та зубилу, заклепкам, штифтам, збірка дрібних кріплень та забивання цвяхів
  • Обробка листового металу і роботи з надання форми або згинання металевих компонентів
  • Виготовлення прокладок для суміжних поверхонь
  • Ремонт і технічне обслуговування машин та обладнанняі
  • Металообробка, деревообробка та ремісничі проекти, що вимагають точності

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний молоток, призначений для відбивання листового металу, з кулястою стороною, що ідеально підходить для формування пазів і фальців
Головка з кованої сталі з полірованим покриттям

Відмінна стійкість до зносу та деформації
Обидві ударні поверхні пройшли термічну обробку

Виконуйте збірку без шкоди навколишнім деталям
Плоска ударна поверхня забезпечує чітку зону удару для точних робіт

Зручне руків’я
Різні варіанти ваги для забезпечення необхідної ударної сили та контролю

Довговічна конструкція
Стандартна ручка з лакованого ясена, закріплена клеєм для поглинання ударів, кращого контролю та комфорту
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 365 мм
Вага 907 г
Матеріал ручки Ясен
Застосування arrow_down
  • Торцева поверхня використовується для поверхневого зміцнення металу шляхом удару та округлення країв
  • Удари по кернеру та зубилу, заклепкам, штифтам, збірка дрібних кріплень та забивання цвяхів
  • Обробка листового металу і роботи з надання форми або згинання металевих компонентів
  • Виготовлення прокладок для суміжних поверхонь
  • Ремонт і технічне обслуговування машин та обладнанняі
  • Металообробка, деревообробка та ремісничі проекти, що вимагають точності
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
420 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
606.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення