Модульний блок 37
Модульний блок 37
Модульний блок 37 (096399637)
Модульний блок для обладнання транспортних засобів, модель 37
Номер товару 096399637
Немає в наявності
Ціна:
132186.36 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
- Основа з бортиком, висота 420 мм
- Полиця під кейси, з двома кейсами
- Одна шухляда (висота 120 мм) з роздільною пластиною
- Одна полиця для зберігання з роздільною пластиною для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
- Одна полиця з п'ятьма ящиками для дрібних деталей для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
- Одна верхня секція з роздільною пластиною
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
| Ширина | 1112 мм |
| Висота | 1160 мм |
| Глибина | 382 мм |
| Макс. навантаження шухляди | 40 кг |
| Чиста висота | 420 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Вага виробу (1 шт.) | 42,500 кг |
| Типове позначення | GBMO37 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
- Основа з бортиком, висота 420 мм
- Полиця під кейси, з двома кейсами
- Одна шухляда (висота 120 мм) з роздільною пластиною
- Одна полиця для зберігання з роздільною пластиною для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
- Одна полиця з п'ятьма ящиками для дрібних деталей для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
- Одна верхня секція з роздільною пластиною
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Характеристики
| Ширина | 1112 мм |
| Висота | 1160 мм |
| Глибина | 382 мм |
| Макс. навантаження шухляди | 40 кг |
| Чиста висота | 420 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Вага виробу (1 шт.) | 42,500 кг |
| Типове позначення | GBMO37 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.