Модульний блок 26
Модульний блок 26
Модульний блок 26 (096399626)
Модульний блок для обладнання транспортних засобів, модель 26
Номер товару 096399626
Немає в наявності
Ціна:
102262.62 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
- Основа, висота 420 mm
- Дві полиці з бортиком (висота бортика 180 мм)
- Одна полиця з бортиком (висота бортика 105 мм)
- Одна верхня секція з двома розділювальними пластинами
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
| Ширина | 1390 мм |
| Висота | 1400 мм |
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 420 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Типове позначення | GBMO26 |
| Вага виробу (1 шт.) | 47,000 кг |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
- Основа, висота 420 mm
- Дві полиці з бортиком (висота бортика 180 мм)
- Одна полиця з бортиком (висота бортика 105 мм)
- Одна верхня секція з двома розділювальними пластинами
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Характеристики
| Ширина | 1390 мм |
| Висота | 1400 мм |
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 420 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Типове позначення | GBMO26 |
| Вага виробу (1 шт.) | 47,000 кг |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.