Модульний блок 20
Модульний блок 20
Модульний блок 20 (096399620)
Модульний блок для обладнання транспортних засобів, модель 20
Номер товару 096399620
Немає в наявності
Ціна:
94999.62 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей, а також для комунальних підприємств
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
- Основа з бортиком, висота 480 мм
- Одна полиця з бортиком (висота бортика 180 мм)
- Три полиці для зберігання, кожна з однією розділовою пластиною для чіткого та впорядкованого зберігання інструментів та дрібних деталей
- Одна верхня секція з роздільною пластиною
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
| Ширина | 1112 мм |
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 480 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Висота | 1670 мм |
| Типове позначення | GBMO20 |
| Вага виробу (1 шт.) | 42,000 кг |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей, а також для комунальних підприємств
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
- Основа з бортиком, висота 480 мм
- Одна полиця з бортиком (висота бортика 180 мм)
- Три полиці для зберігання, кожна з однією розділовою пластиною для чіткого та впорядкованого зберігання інструментів та дрібних деталей
- Одна верхня секція з роздільною пластиною
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Характеристики
| Ширина | 1112 мм |
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 480 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Висота | 1670 мм |
| Типове позначення | GBMO20 |
| Вага виробу (1 шт.) | 42,000 кг |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.