Модульний блок 11
Модульний блок 11
Модульний блок 11 (096399611)
Модульний блок для обладнання транспортних засобів, модель 11
Номер товару 096399611
Немає в наявності
Ціна:
100228.02 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей, а також для комунальних підприємств
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
- Основа з бортиком, висота 390 мм
- Дві шухляди (висота 120 мм) з роздільною пластиною
- Одна шухляда (висота 90 мм) з роздільною пластиною
- Одна полиця з чотирма ящиками для дрібних деталей для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
- Одна верхня секція з роздільною пластиною
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 390 мм |
| Макс. навантаження шухляди | 40 кг |
| Ширина | 834 мм |
| Висота | 980 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Типове позначення | GBMO11 |
| Вага виробу (1 шт.) | 42,600 кг |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей, а також для комунальних підприємств
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
- Основа з бортиком, висота 390 мм
- Дві шухляди (висота 120 мм) з роздільною пластиною
- Одна шухляда (висота 90 мм) з роздільною пластиною
- Одна полиця з чотирма ящиками для дрібних деталей для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
- Одна верхня секція з роздільною пластиною
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Характеристики
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 390 мм |
| Макс. навантаження шухляди | 40 кг |
| Ширина | 834 мм |
| Висота | 980 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Типове позначення | GBMO11 |
| Вага виробу (1 шт.) | 42,600 кг |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.