Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчикоутримувач M5-M20 Wurth
Фото - 1 - Мітчикоутримувач M5-M20 Wurth
Фото - 1 - Мітчикоутримувач M5-M20 Wurth

Мітчикоутримувач M5-M20 Wurth (06573)

Мітчикоутримувач M5-M20 Wurth комірець-GR3-M5-M20
Номер товару 06573
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Особливості моделі:

  • Регульований; 
  • Для мітчиків з хвостовиком квадратного перерізу DIN 10 або ISO/R 237;
  • Рукітки з накаткою. 

Область застосування: 

  • Призначений для закріплення мітчика при нарізанні внутрішньої різьби.

Технічні характеристики:

  • Загальна довжина: 390 мм;
  • Для квадратних хвостовиків: 4.9 - 12 мм;
  • Для мітчиків: M5 - M20.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Особливості моделі:

  • Регульований; 
  • Для мітчиків з хвостовиком квадратного перерізу DIN 10 або ISO/R 237;
  • Рукітки з накаткою. 

Область застосування: 

  • Призначений для закріплення мітчика при нарізанні внутрішньої різьби.

Технічні характеристики:

  • Загальна довжина: 390 мм;
  • Для квадратних хвостовиків: 4.9 - 12 мм;
  • Для мітчиків: M5 - M20.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт