М'який олов'яно-свинцевий припій 1кг
М'який олов'яно-свинцевий припій 1кг
М'який олов'яно-свинцевий припій 1кг (098230)
М'який олов'яно-свинцевий припій 1 кг
ПРИПОЙ-30P-1КГ
Номер товару 098230
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
М'який олов'яно-свинцевий припій
- Приспів лов'яно-свинцевий від компанії WURTH – це олов'яно-свинцевий шт у вигляді трикутних штанг, виготовлених відповідно до стандарту DIN EN ISO 9453.
- Припій використовується для кузових робіт при ремонті автомобілів та техніки, містить олова 30%. Вага до набору – 1 кг.
- Рекомендується застосовувати разом з пастою для паяння оловом того ж виробника (WURTH). Як працювати пастопом та оловом дивіться на відео внизу сторінки.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
М'який олов'яно-свинцевий припій
- Приспів лов'яно-свинцевий від компанії WURTH – це олов'яно-свинцевий шт у вигляді трикутних штанг, виготовлених відповідно до стандарту DIN EN ISO 9453.
- Припій використовується для кузових робіт при ремонті автомобілів та техніки, містить олова 30%. Вага до набору – 1 кг.
- Рекомендується застосовувати разом з пастою для паяння оловом того ж виробника (WURTH). Як працювати пастопом та оловом дивіться на відео внизу сторінки.
Характеристики
Відгуків (6)
Стас Гона
18.01.2024
Хороший припій, одного комплекту вистачить на великий шматок. Рекомендую
Ірина
11.01.2024
Перевірено на своєму авто. Ніяких косяків після використання з часом не вилізло, можна брати
Антон
21.01.2024
Отличная вещь, хотел приобрести, но, к сожалению, пока что нету в наличии, буду ждать...
Влад
27.01.2024
Лежали очень долго в гараже, решил что-то придумать интересное. Качеством был приятно удивлен.
Егор
16.02.2024
Отличный припой! Легко плавится, хорошо растекается, обеспечивает надежное соединение. Использую его для ремонта электроники и пайки различных деталей. Очень доволен покупкой!
Лев
25.02.2024
Использую его для ремонта электроники и пайки медных труб. Ни разу не подвел. Рекомендую!
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Хороший припій, одного комплекту вистачить на великий шматок. Рекомендую
Перевірено на своєму авто. Ніяких косяків після використання з часом не вилізло, можна брати
Отличная вещь, хотел приобрести, но, к сожалению, пока что нету в наличии, буду ждать...
Лежали очень долго в гараже, решил что-то придумать интересное. Качеством был приятно удивлен.
Отличный припой! Легко плавится, хорошо растекается, обеспечивает надежное соединение. Использую его для ремонта электроники и пайки различных деталей. Очень доволен покупкой!
Использую его для ремонта электроники и пайки медных труб. Ни разу не подвел. Рекомендую!