Мастило з тривалим терміном служби III 400Г
Мастило з тривалим терміном служби III 400Г
Мастило з тривалим терміном служби III 400Г (0890402)
Мастило з тривалим терміном служби III
ЗМАЩЕННЯ-КОНСІСТ.-LANGZEIT-III-400Г
Номер товару 0890402
В наявності
Ціна:
360 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Багатоцільове літієво-мильне мастило з протизадирними EP-присадками для використання в умовах високих навантажень.
Примітка
Мастила поставляються в пластмасових картриджах. Пластмасові картриджі призначені для поліпшення умов зберігання (вони запобігають витіканню мастила при високій температурі). Зберігайте картриджі в вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Дотримуйтесь вимог, зазначених в інструкції з експлуатації транспортних засобів і машин, а також вказівок виробників по збірці. Більш детальну інформацію див. в технічному паспорті.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
- Дозволяє значно збільшувати інтервали між змащуванням.
- Стійке до високих тисків завдяки EP-присадкам.
- Хороші герметизуючі і водовідштовхуючі властивості.
- Стійкість до окислення і корозії.
- Фасоване в практичний картридж.
Примітка
Мастила поставляються в пластмасових картриджах. Пластмасові картриджі призначені для поліпшення умов зберігання (вони запобігають витіканню мастила при високій температурі). Зберігайте картриджі в вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Дотримуйтесь вимог, зазначених в інструкції з експлуатації транспортних засобів і машин, а також вказівок виробників по збірці. Більш детальну інформацію див. в технічному паспорті.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
| Густина | 1 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Точка краплепадіння, мін. / умови | 180 °C / відповідно до DIN ISO 2176 |
| Клас NLGI / умови | 2 / по DIN 51818 |
| Зварювальне зусилля VKA | 2600 Н |
| Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови | 265-295 / відповідно до DIN ISO 2137 |
| В'язкість базової олії, кінематична / умови | 280 мм²/с / за 40 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -30 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вага вмісту | 400 г |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Код мастила | KP2K-30 |
| Тип упаковки | Балон |
| Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
| Термін служби корозійного захисту, умови | відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Точка краплепадіння, умови | відповідно до DIN ISO 2176 |
| Мильна основа | Гідроксистеарат літію 12 |
| Густина за умови | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Система мастила | Консистентне мастило |
| Стійкість до впливу | Корозія, Окислення |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Містить хлор | Ні |
| Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
| Колір | Світло-коричневий |
| Термін служби / ступінь корозійного захисту | Ступінь корозії 0 |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Для роликових і кулькових підшипників сільськогосподарських машин і промислових установок, що піддаються значним навантаженням. Може застосовуватися для працюючих і опорних роликів всіх роликових рам, підшипників гарячого та холодного різання, відкидних блоків і шпинделів. Також підходить для ріжучих молотів і пресів.
Мастило з тривалим терміном служби ідеально підходить для застосування в умовах: високого поверхневого тиску, нерегулярних ударних навантажень, вологого та забрудненого середовища. Інструкції
За допомогою важеля видаліть верхню частину, потім натягніть ковзний штифт і пружину, після чого вставте тубу. Загвинтите головку, від'єднайте ковзний штифт; тепер шприц для змащування готовий до експлуатації.
Для роликових і кулькових підшипників сільськогосподарських машин і промислових установок, що піддаються значним навантаженням. Може застосовуватися для працюючих і опорних роликів всіх роликових рам, підшипників гарячого та холодного різання, відкидних блоків і шпинделів. Також підходить для ріжучих молотів і пресів.
Мастило з тривалим терміном служби ідеально підходить для застосування в умовах: високого поверхневого тиску, нерегулярних ударних навантажень, вологого та забрудненого середовища. Інструкції
За допомогою важеля видаліть верхню частину, потім натягніть ковзний штифт і пружину, після чого вставте тубу. Загвинтите головку, від'єднайте ковзний штифт; тепер шприц для змащування готовий до експлуатації.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Багатоцільове літієво-мильне мастило з протизадирними EP-присадками для використання в умовах високих навантажень.
Примітка
Мастила поставляються в пластмасових картриджах. Пластмасові картриджі призначені для поліпшення умов зберігання (вони запобігають витіканню мастила при високій температурі). Зберігайте картриджі в вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Дотримуйтесь вимог, зазначених в інструкції з експлуатації транспортних засобів і машин, а також вказівок виробників по збірці. Більш детальну інформацію див. в технічному паспорті.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
- Дозволяє значно збільшувати інтервали між змащуванням.
- Стійке до високих тисків завдяки EP-присадкам.
- Хороші герметизуючі і водовідштовхуючі властивості.
- Стійкість до окислення і корозії.
- Фасоване в практичний картридж.
Примітка
Мастила поставляються в пластмасових картриджах. Пластмасові картриджі призначені для поліпшення умов зберігання (вони запобігають витіканню мастила при високій температурі). Зберігайте картриджі в вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Дотримуйтесь вимог, зазначених в інструкції з експлуатації транспортних засобів і машин, а також вказівок виробників по збірці. Більш детальну інформацію див. в технічному паспорті.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики
| Густина | 1 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Точка краплепадіння, мін. / умови | 180 °C / відповідно до DIN ISO 2176 |
| Клас NLGI / умови | 2 / по DIN 51818 |
| Зварювальне зусилля VKA | 2600 Н |
| Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови | 265-295 / відповідно до DIN ISO 2137 |
| В'язкість базової олії, кінематична / умови | 280 мм²/с / за 40 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -30 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вага вмісту | 400 г |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Код мастила | KP2K-30 |
| Тип упаковки | Балон |
| Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
| Термін служби корозійного захисту, умови | відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Точка краплепадіння, умови | відповідно до DIN ISO 2176 |
| Мильна основа | Гідроксистеарат літію 12 |
| Густина за умови | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Система мастила | Консистентне мастило |
| Стійкість до впливу | Корозія, Окислення |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Містить хлор | Ні |
| Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
| Колір | Світло-коричневий |
| Термін служби / ступінь корозійного захисту | Ступінь корозії 0 |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Для роликових і кулькових підшипників сільськогосподарських машин і промислових установок, що піддаються значним навантаженням. Може застосовуватися для працюючих і опорних роликів всіх роликових рам, підшипників гарячого та холодного різання, відкидних блоків і шпинделів. Також підходить для ріжучих молотів і пресів.
Мастило з тривалим терміном служби ідеально підходить для застосування в умовах: високого поверхневого тиску, нерегулярних ударних навантажень, вологого та забрудненого середовища. Інструкції
За допомогою важеля видаліть верхню частину, потім натягніть ковзний штифт і пружину, після чого вставте тубу. Загвинтите головку, від'єднайте ковзний штифт; тепер шприц для змащування готовий до експлуатації.
Для роликових і кулькових підшипників сільськогосподарських машин і промислових установок, що піддаються значним навантаженням. Може застосовуватися для працюючих і опорних роликів всіх роликових рам, підшипників гарячого та холодного різання, відкидних блоків і шпинделів. Також підходить для ріжучих молотів і пресів.
Мастило з тривалим терміном служби ідеально підходить для застосування в умовах: високого поверхневого тиску, нерегулярних ударних навантажень, вологого та забрудненого середовища. Інструкції
За допомогою важеля видаліть верхню частину, потім натягніть ковзний штифт і пружину, після чого вставте тубу. Загвинтите головку, від'єднайте ковзний штифт; тепер шприц для змащування готовий до експлуатації.
Відгуків (1)
Иван
03.09.2023
Отличная защита для моего оборудования. Рекомендую!
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0890402.pdf
Останні переглянуті
Отличная защита для моего оборудования. Рекомендую!