Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маслянка з нагнітачем металева, 200 ml
Фото - 1 - Маслянка з нагнітачем металева, 200 ml
Фото - 1 - Маслянка з нагнітачем металева, 200 ml

Маслянка з нагнітачем металева, 200 ml (0695555401)

Маслянка металева, з нагнітачем, 200 ml -арт. 0695555401
Номер товару 0695555401
В наявності
Ціна:
1776 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ергономічна ємність для мастила з литого цинку.
  • Повна витрата масла завдяки рухомий всмоктуючій трубці
  • Латунний насос подвійної дії з кульовим краном.
  • Насосний механізм з отвором дозування витрат.
Вміст 200 мл
Діаметр жили, мін. 61 мм
Діаметр жили, макс. 76 мм
Колір Цинк
Матеріал Цинковий сплав Zamak

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ергономічна ємність для мастила з литого цинку.
  • Повна витрата масла завдяки рухомий всмоктуючій трубці
  • Латунний насос подвійної дії з кульовим краном.
  • Насосний механізм з отвором дозування витрат.
Характеристики arrow_down
Вміст 200 мл
Діаметр жили, мін. 61 мм
Діаметр жили, макс. 76 мм
Колір Цинк
Матеріал Цинковий сплав Zamak
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт