Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Туманоутворювач змащувальний для 1/4"
Фото - 1 - Туманоутворювач змащувальний для 1/4"
Фото - 1 - Туманоутворювач змащувальний для 1/4"

Туманоутворювач змащувальний для 1/4" (0709861055)

Туманоутворювач змащувальний для пневмоінструмента 1/4" -арт. 0709861055
Номер товару 0709861055
В наявності
Ціна:
876 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Робочий тиск: 6 бар
  • Ємність: 4 мл
  • Різьба (зовнішня / внутрішня): 1/4 "
  • Область застосування
  • Застосовується в пневмосистемах для насичення стисненого повітря розпорошеним маслом безпосередньо в пневмоінструмент (дриль, гайкокрут, кутова шліфувальна машина та ін.)

Спосіб застосування

  • Туманоутворювач (лубрикатор) ввернути в пневмоінструмент, відвернути пробку, залити масло для пневмосистеми, і встановити пробку на місце.
Вага виробу (1 шт.) 55 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Робочий тиск: 6 бар
  • Ємність: 4 мл
  • Різьба (зовнішня / внутрішня): 1/4 "
  • Область застосування
  • Застосовується в пневмосистемах для насичення стисненого повітря розпорошеним маслом безпосередньо в пневмоінструмент (дриль, гайкокрут, кутова шліфувальна машина та ін.)

Спосіб застосування

  • Туманоутворювач (лубрикатор) ввернути в пневмоінструмент, відвернути пробку, залити масло для пневмосистеми, і встановити пробку на місце.
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 55 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
15750 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити