Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна (0984690030)
Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна -арт. 0984690030
Номер товару 0984690030
Немає в наявності
Ціна:
35371.5 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Заглиблене оглядове скло для запобігання подряпин
Дуже зручна у носінні завдяки малій вазі
Спеціальний димовідштовхуючий дизайн
Блок управління зовні шолома
Плавне регулювання рівнів захисту 5 і 13
Плавне регулювання чутливості
Режим шліфування
Підходить для верхнього зварювання
Примітка
Не підходить для лазерного зварювання!
Чутливість повинна бути налаштована відповідно до дуги!
| Час затемнення, мін./макс. | 0-0 д |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 70 °C |
| Ширина поля зору x висота поля зору | 100 x 50 мм |
| Ширина касети x висота касети x товщина касети | 110 x 90 x 9,5 мм |
| Стандарти | EN 379 |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Світлопроникність, в неактивному стані | Клас захисту 4 |
| Світлопроникність, в активованому стані | Клас захисту 5-9 и 9-13 |
| Тип продукту | Маска |
| УФ та ІЧ-захист | Постійна гарантія |
| Електропостачання | Сонячні елементы та 2 змінні елементи живлення 3 В (CR2032) |
Область застосування
Підходить для використання в електрозварювальних процесах, імпульсному зварюванні та при зварювальному струмі < 20 ампер
Інформація про продукт
Опис
Заглиблене оглядове скло для запобігання подряпин
Дуже зручна у носінні завдяки малій вазі
Спеціальний димовідштовхуючий дизайн
Блок управління зовні шолома
Плавне регулювання рівнів захисту 5 і 13
Плавне регулювання чутливості
Режим шліфування
Підходить для верхнього зварювання
Примітка
Не підходить для лазерного зварювання!
Чутливість повинна бути налаштована відповідно до дуги!
Характеристики
| Час затемнення, мін./макс. | 0-0 д |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 70 °C |
| Ширина поля зору x висота поля зору | 100 x 50 мм |
| Ширина касети x висота касети x товщина касети | 110 x 90 x 9,5 мм |
| Стандарти | EN 379 |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Світлопроникність, в неактивному стані | Клас захисту 4 |
| Світлопроникність, в активованому стані | Клас захисту 5-9 и 9-13 |
| Тип продукту | Маска |
| УФ та ІЧ-захист | Постійна гарантія |
| Електропостачання | Сонячні елементы та 2 змінні елементи живлення 3 В (CR2032) |
Застосування
Область застосування
Підходить для використання в електрозварювальних процесах, імпульсному зварюванні та при зварювальному струмі < 20 ампер
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.