Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 1 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 2 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 3 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 4 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 5 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 1 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 2 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 3 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 4 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm
Фото - 5 - Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm

Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm (0967910313)

Маркер перманентний лаковий, білий, 1-2 mm -арт. 0967910313
Номер товару 0967910313
В наявності
Ціна:
325.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Всі кольори мають термостійкість до 400 ° C. Білий колір залишається видимим за температури до 1000 ° C
  • Підходить також для темних і прозорих поверхонь
  • Водонепроникний і стійкий до стирання
  • Стійкий до сонячного випромінювання та атмосферостійкий після висихання
  • Стійкий до ізопропілового спирту, етанолу і моторного мастила
Макс. термостійкість 1000 °C
Ширина лінії, мін./макс. 1-2 мм
Матеріал корпусу Алюміній
Колір Білий
Виконання Перманентний водостійкий
Не містить силікону Ні
Форма наконечника Округлий наконечник
Область застосування
Підходить практично для всіх матеріалів і поверхонь, таких як метал, пластмаса, скло, картон / папір, дерево, камінь, шкіра і т.д.
Ідеально підходить для використання в металургії та ковальському виробництві, машинобудуванні, металообробці та зварювальних технологіях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Всі кольори мають термостійкість до 400 ° C. Білий колір залишається видимим за температури до 1000 ° C
  • Підходить також для темних і прозорих поверхонь
  • Водонепроникний і стійкий до стирання
  • Стійкий до сонячного випромінювання та атмосферостійкий після висихання
  • Стійкий до ізопропілового спирту, етанолу і моторного мастила
Характеристики arrow_down
Макс. термостійкість 1000 °C
Ширина лінії, мін./макс. 1-2 мм
Матеріал корпусу Алюміній
Колір Білий
Виконання Перманентний водостійкий
Не містить силікону Ні
Форма наконечника Округлий наконечник
Застосування arrow_down
Область застосування
Підходить практично для всіх матеріалів і поверхонь, таких як метал, пластмаса, скло, картон / папір, дерево, камінь, шкіра і т.д.
Ідеально підходить для використання в металургії та ковальському виробництві, машинобудуванні, металообробці та зварювальних технологіях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
15750 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1350 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
346.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити