Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Магнітний тримач, гнучкий, 460 mm
Фото - 1 - Магнітний тримач, гнучкий, 460 mm

Магнітний тримач, гнучкий, 460 mm (07153535)

Тримач магнітний WURTH гнучкий, 460 мм, 600 г -арт. 07153535
Номер товару 07153535
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам гнучкий магнітний тримач WURTH довжиною 460 мм і вагою 600 г від Wurth - зручний та надійний інструмент для роботи з металевими деталями та об'єктами у важкодоступних місцях.

  Цей тримач володіє міцним і гнучким валом, покритим магнітами, що забезпечує надійне утримання металевих деталей і об'єктів у потрібному положенні. Він ідеально підходить для використання в автомобільному ремонті, електромонтажних роботах, будівництві та інших сферах, де потрібне утримання. та монтаж металевих деталей.

 Застосування гнучкого магнітного тримача WURTH різноманітне: він може використовуватися для захоплення та утримання болтів, гайок, гайкових ключів, гвинтів та інших металевих об'єктів у важкодоступних місцях. Він забезпечує зручність та точність при виконанні робіт і дозволяє значно прискорити процес монтажу та ремонту.

 Завдяки своїй гнучкій конструкції та магнітним властивостям, тримач WURTH забезпечує надійне утримання навіть при роботі з важкими та об'ємними металевими об'єктами. Він легко справляється з найскладнішими завданнями та дозволяє максимально зручно та ефективно виконувати роботу .

 Виберіть гнучкий магнітний тримач WURTH і забезпечте собі надійне та зручне рішення для роботи з металевими деталями та об'єктами у важкодоступних місцях!

Гнучкий вал для універсального застосування
Довжина 460 мм
Дозволене навантаження, макс. 600 г
Діаметр голови 8 мм
Область застосування Для підйому і вилучення залізних і сталевих деталей з важкодоступних місць.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 Представляємо вам гнучкий магнітний тримач WURTH довжиною 460 мм і вагою 600 г від Wurth - зручний та надійний інструмент для роботи з металевими деталями та об'єктами у важкодоступних місцях.

  Цей тримач володіє міцним і гнучким валом, покритим магнітами, що забезпечує надійне утримання металевих деталей і об'єктів у потрібному положенні. Він ідеально підходить для використання в автомобільному ремонті, електромонтажних роботах, будівництві та інших сферах, де потрібне утримання. та монтаж металевих деталей.

 Застосування гнучкого магнітного тримача WURTH різноманітне: він може використовуватися для захоплення та утримання болтів, гайок, гайкових ключів, гвинтів та інших металевих об'єктів у важкодоступних місцях. Він забезпечує зручність та точність при виконанні робіт і дозволяє значно прискорити процес монтажу та ремонту.

 Завдяки своїй гнучкій конструкції та магнітним властивостям, тримач WURTH забезпечує надійне утримання навіть при роботі з важкими та об'ємними металевими об'єктами. Він легко справляється з найскладнішими завданнями та дозволяє максимально зручно та ефективно виконувати роботу .

 Виберіть гнучкий магнітний тримач WURTH і забезпечте собі надійне та зручне рішення для роботи з металевими деталями та об'єктами у важкодоступних місцях!

Гнучкий вал для універсального застосування
Характеристики arrow_down
Довжина 460 мм
Дозволене навантаження, макс. 600 г
Діаметр голови 8 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для підйому і вилучення залізних і сталевих деталей з важкодоступних місць.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт