Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Магнітне захоплення WURTH гнучкий 460 мм 1000G
Фото - 1 - Магнітне захоплення WURTH гнучкий 460 мм 1000G
Фото - 2 - Магнітне захоплення WURTH гнучкий 460 мм 1000G
Фото - 1 - Магнітне захоплення WURTH гнучкий 460 мм 1000G
Фото - 2 - Магнітне захоплення WURTH гнучкий 460 мм 1000G

Магнітне захоплення WURTH гнучкий 460 мм 1000G (07153545)

Магнітне захоплення WURTH гнучкий 460 мм 1000G ЗАХОПЛЕННЯ МАГНІТНИЙ ГНУЧКИЙ 1000 грам. -арт. 07153545
Номер товару 07153545
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам гнучкий магнітне захоплення WURTH довжиною 460 мм і силою магніту 1000G від Wurth - зручний та надійний інструмент для роботи з металевими деталями та об'єктами у важкодоступних місцях.

 Це магнітне захоплення володіє міцним і гнучким валом, покритим магнітом з високою силою утримання, що забезпечує надійне захоплення та утримання металевих деталей та об'єктів у потрібному положенні. Він ідеально підходить для використання в автомобільному ремонті, електромонтажних роботах, будівництві та інших сферах, де потрібне точне та надійне утримання металевих деталей.

 Застосування гнучкого магнітного захоплення WURTH різноманітне: він може використовуватися для захоплення та утримання болтів, гайок, гайкових ключів, гвинтів та інших металевих об'єктів у важкодоступних місцях. Він забезпечує зручність та точність при виконанні робіт і дозволяє значно прискорити процес монтажу та ремонту.

 Завдяки своїй гнучкій конструкції та магнітним властивостям, магнітне захоплення WURTH забезпечує надійне утримання навіть при роботі з важкими та об'ємними металевими об'єктами. Він легко справляється з найскладнішими завданнями та дозволяє максимально зручно та ефективно виконувати роботу.

 Виберіть гнучкий магнітний захват WURTH і забезпечте собі надійне та зручне рішення для роботи з металевими деталями та об'єктами у важкодоступних місцях!

Гнучкий вал для універсального застосування
Дозволене навантаження, макс. 1000 г
Діаметр голови 12 мм
Довжина 460 мм
Область застосування Для підйому і вилучення залізних і сталевих деталей з важкодоступних місць.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 Представляємо вам гнучкий магнітне захоплення WURTH довжиною 460 мм і силою магніту 1000G від Wurth - зручний та надійний інструмент для роботи з металевими деталями та об'єктами у важкодоступних місцях.

 Це магнітне захоплення володіє міцним і гнучким валом, покритим магнітом з високою силою утримання, що забезпечує надійне захоплення та утримання металевих деталей та об'єктів у потрібному положенні. Він ідеально підходить для використання в автомобільному ремонті, електромонтажних роботах, будівництві та інших сферах, де потрібне точне та надійне утримання металевих деталей.

 Застосування гнучкого магнітного захоплення WURTH різноманітне: він може використовуватися для захоплення та утримання болтів, гайок, гайкових ключів, гвинтів та інших металевих об'єктів у важкодоступних місцях. Він забезпечує зручність та точність при виконанні робіт і дозволяє значно прискорити процес монтажу та ремонту.

 Завдяки своїй гнучкій конструкції та магнітним властивостям, магнітне захоплення WURTH забезпечує надійне утримання навіть при роботі з важкими та об'ємними металевими об'єктами. Він легко справляється з найскладнішими завданнями та дозволяє максимально зручно та ефективно виконувати роботу.

 Виберіть гнучкий магнітний захват WURTH і забезпечте собі надійне та зручне рішення для роботи з металевими деталями та об'єктами у важкодоступних місцях!

Гнучкий вал для універсального застосування
Характеристики arrow_down
Дозволене навантаження, макс. 1000 г
Діаметр голови 12 мм
Довжина 460 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для підйому і вилучення залізних і сталевих деталей з важкодоступних місць.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
585.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити