Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ложемент порожній для набору головок 3/8" з тріскачкою
Фото - 1 - Ложемент порожній для набору головок 3/8" з тріскачкою
Знижка -55.6 %
Фото - 1 - Ложемент порожній для набору головок 3/8" з тріскачкою

Ложемент порожній для набору головок 3/8" з тріскачкою (0955900101)

Ложемент порожній для набору головок 3/8" з тріскачкою -арт. 0955900101
Номер товару 0955900101
В наявності
Ціна:
4392 грн/шт
-55.6 %
1952.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ложемент порожній для асортименту торцевих ключів 3/8 дюйма. 42 шт.
Ширина 335 мм
Висота 38 мм
Довжина 468 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ложемент порожній для асортименту торцевих ключів 3/8 дюйма. 42 шт.
Характеристики arrow_down
Ширина 335 мм
Висота 38 мм
Довжина 468 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
2.34 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -65 %
4.14 грн/шт
1.45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити