Ліхтар ручний акумуляторний ERGOPOWER COMPACT, LED, 450 lm
Ліхтар ручний акумуляторний ERGOPOWER COMPACT, LED, 450 lm
Ліхтар ручний акумуляторний ERGOPOWER COMPACT, LED, 450 lm (0827940240)
Ліхтар ручний акумуляторний LED-ERGOPOWER-COMPACT, IP65, 6W, 450 lm
-арт. 0827940240
Номер товару 0827940240
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Ексклюзивний дизайн Wurth
- Двокомпонентний корпус забезпечує надійне захоплення
- Ступінь захисту IP65 забезпечує захист від потрапляння води та пилу
- Гачок для підвішування
- Ремінець на зап'ястя
- Основний світло-світлодіод SMD, 5 вт, прожектор Світлодіодний індикатор 2
- Режим перемикання — точкове світло, слабке світло, основні, потужне, основні
- Можливість повороту головки у діапазоні 160°
- Сильні магніти - магніти ззаду та один на нижній частині лампи
- Стан заряду акумулятора відображається через чотири індикатори
- Заряджання через USB
- Адаптер живлення та USB-кабель у комплект поставки
| Світловий потік, основне освітлення | 450 лм |
| Світловий потік, бічне освітлення | 150 лм |
| Індекс передачі кольору (CRI), мін. | 70 |
| Тривалість світіння основний лампи | 2,5 год |
| Тривалість світіння додаткового джерела світла | 5 год |
| Температура кольору | 6000 K |
| Ступінь захисту IP | IP 65 |
| Номінальна напруга | 5 В/пост.струму |
| Довжина x Ширина x Висота | 43,5 x 37,5 x 230 мм |
| Робоча температура, мін./макс. | від 40 до -10 °C |
| Ємність акумулятора / батареї | 2200 мAгод |
| Тип з'єднання | Micro-USB |
| Тривалість світіння лампи, мін./макс. | 2,5-5 год |
| Тип акумулятора / батареї | Li-lon |
| Час зарядки | 4 год |
| Тип захисту IP, лампа | IP 65 |
| Тип захисту IP, зарядний пристрій | IP 20 |
| Клас захисту лампи | Клас захисту III/безпечна наднизька напруга |
| Клас захисту зарядного пристрою | Клас захисту II/захисна ізоляція |
| Ударостійкість | IK08 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- Ексклюзивний дизайн Wurth
- Двокомпонентний корпус забезпечує надійне захоплення
- Ступінь захисту IP65 забезпечує захист від потрапляння води та пилу
- Гачок для підвішування
- Ремінець на зап'ястя
- Основний світло-світлодіод SMD, 5 вт, прожектор Світлодіодний індикатор 2
- Режим перемикання — точкове світло, слабке світло, основні, потужне, основні
- Можливість повороту головки у діапазоні 160°
- Сильні магніти - магніти ззаду та один на нижній частині лампи
- Стан заряду акумулятора відображається через чотири індикатори
- Заряджання через USB
- Адаптер живлення та USB-кабель у комплект поставки
Відео
Характеристики
| Світловий потік, основне освітлення | 450 лм |
| Світловий потік, бічне освітлення | 150 лм |
| Індекс передачі кольору (CRI), мін. | 70 |
| Тривалість світіння основний лампи | 2,5 год |
| Тривалість світіння додаткового джерела світла | 5 год |
| Температура кольору | 6000 K |
| Ступінь захисту IP | IP 65 |
| Номінальна напруга | 5 В/пост.струму |
| Довжина x Ширина x Висота | 43,5 x 37,5 x 230 мм |
| Робоча температура, мін./макс. | від 40 до -10 °C |
| Ємність акумулятора / батареї | 2200 мAгод |
| Тип з'єднання | Micro-USB |
| Тривалість світіння лампи, мін./макс. | 2,5-5 год |
| Тип акумулятора / батареї | Li-lon |
| Час зарядки | 4 год |
| Тип захисту IP, лампа | IP 65 |
| Тип захисту IP, зарядний пристрій | IP 20 |
| Клас захисту лампи | Клас захисту III/безпечна наднизька напруга |
| Клас захисту зарядного пристрою | Клас захисту II/захисна ізоляція |
| Ударостійкість | IK08 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.