Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар акумуляторний PREMIUM, LED, 250 lm
Фото - 1 - Ліхтар акумуляторний PREMIUM, LED, 250 lm
Фото - 1 - Ліхтар акумуляторний PREMIUM, LED, 250 lm

Ліхтар акумуляторний PREMIUM, LED, 250 lm (082794010)

Ліхтар акумуляторний PREMIUM, LED, 250 лм, IP 20 -арт. 082794010
Номер товару 082794010
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Новітня технологія літій-полімерних акумуляторів для короткого часу заряджання та тривалої роботи
  • Складаний пластиковий гачок з можливістю обертання на 360°
  • З потужним магнітом
  • Кількість світлодіодів: 4 х SMD світлодіоди розміром 3,5 х 2,8 мм
  • 2 гачки для зручного кріплення
  • Комплектація: ліхтар, блок живлення та кабель Micro-USB
  • Ємність акумулятора / батареї 1200 мAгод
    Довжина x Ширина x Висота 130 x 67 x 28 мм
    Світловий потік 250 лм
    Світовий період 3 год
    Час зарядки 4 год
    Номінальна напруга 5 В/пост.струму
    Ступінь захисту IP IP 20
    Тип акумулятора / батареї Li-lon

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Новітня технологія літій-полімерних акумуляторів для короткого часу заряджання та тривалої роботи
  • Складаний пластиковий гачок з можливістю обертання на 360°
  • З потужним магнітом
  • Кількість світлодіодів: 4 х SMD світлодіоди розміром 3,5 х 2,8 мм
  • 2 гачки для зручного кріплення
  • Комплектація: ліхтар, блок живлення та кабель Micro-USB
  • Характеристики arrow_down
    Ємність акумулятора / батареї 1200 мAгод
    Довжина x Ширина x Висота 130 x 67 x 28 мм
    Світловий потік 250 лм
    Світовий період 3 год
    Час зарядки 4 год
    Номінальна напруга 5 В/пост.струму
    Ступінь захисту IP IP 20
    Тип акумулятора / батареї Li-lon
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Знижка -30 %
    63.6 грн/шт
    44.52 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити