Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для шабера Wurth 40 мм
Фото - 1 - Лезо для шабера Wurth 40 мм
Фото - 1 - Лезо для шабера Wurth 40 мм

Лезо для шабера Wurth 40 мм (0714663351)

Лезо для шабера Wurth 40 мм запасних лез 40мм ДЛЯ 071466335
Номер товару 0714663351
В наявності
Ціна:
28.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійне змінне лезо для скребка
Ширина леза 40 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійне змінне лезо для скребка
Характеристики arrow_down
Ширина леза 40 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
31.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити