Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для шабера, скошене, 16 mm
Фото - 1 - Лезо для шабера, скошене, 16 mm
Фото - 1 - Лезо для шабера, скошене, 16 mm

Лезо для шабера, скошене, 16 mm (07156645)

Лезо для шабера, скошене, 16 mm -арт. 07156645
Номер товару 07156645
В наявності
Ціна:
38.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Ширина леза: 16мм
Ширина леза 16 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Ширина леза: 16мм
Характеристики arrow_down
Ширина леза 16 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити