Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа з сегментами, посилене, чорне, 9 mm -арт. 071566 073
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, посилене, чорне, 9 mm -арт. 071566 073
Фото - 2 - Лезо для ножа з сегментами, посилене, чорне, 9 mm -арт. 071566 073
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, посилене, чорне, 9 mm -арт. 071566 073
Фото - 2 - Лезо для ножа з сегментами, посилене, чорне, 9 mm -арт. 071566 073

Лезо для ножа з сегментами, посилене, чорне, 9 mm -арт. 071566 073 (071566073)

Лезо для ножа з сегментами, що відламуються, посилене, чорне, 9 мм -арт. 071566 073
Номер товару 071566073
В наявності
Ціна:
15.3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно гостре лезо для точного різання, навіть тонких смужок. Ідеально підходить для паперу, фольги та тонких матеріалів. Швидко та легко ковзає по матеріалу Гострий кут заточування та високоякісна сталь надають лезу надзвичайної гостроти Безпечне зберігання Практичний дозатор
Товщина леза 0,4 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 85 мм
Ширина леза 9 мм
Виконання В диспенсері
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно гостре лезо для точного різання, навіть тонких смужок. Ідеально підходить для паперу, фольги та тонких матеріалів. Швидко та легко ковзає по матеріалу Гострий кут заточування та високоякісна сталь надають лезу надзвичайної гостроти Безпечне зберігання Практичний дозатор
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,4 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 85 мм
Ширина леза 9 мм
Виконання В диспенсері
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
774 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
20.7 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
31.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
4.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
54.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
3.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
23.64 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
Знижка -70.7 %
28.27 грн/шт
8.27 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити