Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Лежак підкатний ERGO
Фото - 1 - Лежак підкатний ERGO

Лежак підкатний ERGO (071593000)

Лежак автослюсаря ERGO підкатний для майстерні, чорний, 1025x485x123 mm
Номер товару 071593000
В наявності
Ціна:
4680 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лежак підкатний ERGO для виконання робіт під автомобілем

Міцний пластиковий лежак із ергономічною формою для комфортного виконання ремонтних і сервісних робіт під транспортними засобами.

Ударостійка конструкція

  • Анатомічна форма для комфортного положення тіла та голови
  • Піднятий підголівник для підтримки шиї

Міцність і довговічність

  • Максимальне навантаження до 135 кг
  • Стійкий до мастил, пального, високих і низьких температур, а також впливу вологи

Практичний та маневрений

  • 6 поворотних коліс для легкого переміщення
  • 2 великі відсіки для інструментів і дрібного оснащення
Довжина (L) 1010 мм
Висота (H) 130 мм
Ширина (B) 475 мм
Кількість роликів 6 шт.
Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
Колір Чорний
Вага виробу (1 шт.) 5,000 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лежак підкатний ERGO для виконання робіт під автомобілем

Міцний пластиковий лежак із ергономічною формою для комфортного виконання ремонтних і сервісних робіт під транспортними засобами.

Ударостійка конструкція

  • Анатомічна форма для комфортного положення тіла та голови
  • Піднятий підголівник для підтримки шиї

Міцність і довговічність

  • Максимальне навантаження до 135 кг
  • Стійкий до мастил, пального, високих і низьких температур, а також впливу вологи

Практичний та маневрений

  • 6 поворотних коліс для легкого переміщення
  • 2 великі відсіки для інструментів і дрібного оснащення
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 1010 мм
Висота (H) 130 мм
Ширина (B) 475 мм
Кількість роликів 6 шт.
Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
Колір Чорний
Вага виробу (1 шт.) 5,000 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити