Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа софитна для авто C5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа софитна для авто C5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа софитна для авто C5W 12 вольт

Лампа софитна для авто C5W 12 вольт (07207711)

Лампа софітна для авто C5W-(SV8,5-8)-12V-5W REDLINE
Номер товару 07207711
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth має цоколь C5W-(SV8,5-8), який є стандартним для ламп, які використовуються в автомобільних ліхтарях підсвічування салону.

Лампа також має ефективне свічення в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Цоколь C5W-(SV8,5-8)
  • Ефективне свічення в туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Ефективне свічення в туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях.

Висновок:

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа має ефективне свічення в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth має цоколь C5W-(SV8,5-8), який є стандартним для ламп, які використовуються в автомобільних ліхтарях підсвічування салону.

Лампа також має ефективне свічення в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Цоколь C5W-(SV8,5-8)
  • Ефективне свічення в туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Ефективне свічення в туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях.

Висновок:

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа має ефективне свічення в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт