Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая 12V 10W
Фото - 1 - Лампа галогеновая 12V 10W
Фото - 1 - Лампа галогеновая 12V 10W

Лампа галогеновая 12V 10W (07201411)

Лампа галогеновая 12V 10W Лампа з металл.цоколем авто стандартн. АВТОЛАМПА-R10W-BA15S-12V-10W FIRSTEC
Номер товару 07201411
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних фарах габаритного світла. Лампа відповідає стандартам якості виробника оригінального устаткування (OEM) і забезпечує надійну роботу в стандартних умовах експлуатації.

Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь R10W є стандартним для ламп, які використовуються в автомобільних фарах габаритного світла.

Лампа має потужність 10 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення дороги. Це особливо важливо для габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Відповідає стандартам якості OEM
  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь R10W
  • Потужність 10 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних фарах габаритного світла.

Висновок:

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення дороги, що важливо для габаритних вогнів.

Додатково:

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних фарах габаритного світла. Лампа відповідає стандартам якості виробника оригінального устаткування (OEM) і забезпечує надійну роботу в стандартних умовах експлуатації.

Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь R10W є стандартним для ламп, які використовуються в автомобільних фарах габаритного світла.

Лампа має потужність 10 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення дороги. Це особливо важливо для габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Відповідає стандартам якості OEM
  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь R10W
  • Потужність 10 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних фарах габаритного світла.

Висновок:

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення дороги, що важливо для габаритних вогнів.

Додатково:

Лампа автомобільна R10W 12V Wurth має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!