Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа безцокольна для авто W1,2W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольна для авто W1,2W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольна для авто W1,2W 12 вольт

Лампа безцокольна для авто W1,2W 12 вольт (07207602)

Лампа безцокольна автомобільна W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W REDLINE
Номер товару 07207602
В наявності
Ціна:
14.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних фарах габаритного світла. Лампа має цоколь W1,2W-(W2X4,6D), який є стандартним для ламп, які використовуються в автомобільних фарах габаритного світла.

Лампа має потужність 1,2 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Високоресурсні лампочки - забезпечують тривалий термін служби, навіть при інтенсивній експлуатації.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для автомобіля.
  • Переваги при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних фарах габаритного світла.

Висновок:

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для габаритних вогнів. Також, лампа має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для використання в умовах поганої видимості.

Додатково:

Лампа має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Потужність 1,2 Вт
Номінальна напруга 24 В/пост.струму
Позначення цоколя W2x4,6d
Типове позначення клинова лампа

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних фарах габаритного світла. Лампа має цоколь W1,2W-(W2X4,6D), який є стандартним для ламп, які використовуються в автомобільних фарах габаритного світла.

Лампа має потужність 1,2 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Високоресурсні лампочки - забезпечують тривалий термін служби, навіть при інтенсивній експлуатації.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для автомобіля.
  • Переваги при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних фарах габаритного світла.

Висновок:

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для габаритних вогнів. Також, лампа має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для використання в умовах поганої видимості.

Додатково:

Лампа має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Характеристики arrow_down
Потужність 1,2 Вт
Номінальна напруга 24 В/пост.струму
Позначення цоколя W2x4,6d
Типове позначення клинова лампа
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
60 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
132 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
138 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
71.45 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
30 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити