Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина EWS 26-230 Classic
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EWS 26-230 Classic
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EWS 26-230 Classic

Кутова шліфувальна машина EWS 26-230 Classic (5717045010)

Кутова шліфмашина електрична EWS 26-230 Classic, 2600W
Номер товару 5717045010
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
7863.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно потужна кутова шліфувальна машина з гасінням вібрації та ручкою, що обертається на 180˚.
Двигун з високою потужністю 2600 Вт
Чудовий захист від перенавантажень
Електронний блок управління
Забезпечує стабільну швидкість роботи незалежно від навантаження
Кнопка фіксації шпинделя
Для зручної та швидкої заміни круга
Захисна сітка на двигуні
Попереджує потрапляння пилу
Захист від повторного запуску

Комплектація:
  • Кутова шліфувальна машина EWS 26-230 Classic
  • Додаткова рукоятка
  • Захисний кожух
  • Ключ для зажиму круга

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно потужна кутова шліфувальна машина з гасінням вібрації та ручкою, що обертається на 180˚.
Двигун з високою потужністю 2600 Вт
Чудовий захист від перенавантажень
Електронний блок управління
Забезпечує стабільну швидкість роботи незалежно від навантаження
Кнопка фіксації шпинделя
Для зручної та швидкої заміни круга
Захисна сітка на двигуні
Попереджує потрапляння пилу
Захист від повторного запуску

Комплектація:
  • Кутова шліфувальна машина EWS 26-230 Classic
  • Додаткова рукоятка
  • Захисний кожух
  • Ключ для зажиму круга
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.58 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
3.48 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30.8 %
72 грн/шт
49.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -58.3 %
144 грн/шт
60 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
186.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
114.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити