Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круглогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 1 - Круглогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 2 - Круглогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 3 - Круглогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 1 - Круглогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 2 - Круглогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 3 - Круглогубці Wurth для електронного монтажу 120мм

Круглогубці Wurth для електронного монтажу 120мм (07140732)

Круглогубці Wurth для електронного монтажу 120мм круглогубцев-ELEKTRONIK-L120MM
Номер товару 07140732
Немає в наявності
Ціна:
3973.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин. 

  • Стандарт: DIN ISO 9655;
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки;
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату;
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина;
  • Головка: З поліруванням.
Довжина (L) 120 мм
Товщина кінчиків губок (T2) 2 мм
Довжина губок (L3) 22,5 мм
Ширина губок (W3) 9,8 мм
ISO 9655
Матеріал Сталь
Сфера застосування Прецизійні плоскогубці для виконання тонких електротехнічних робіт - захоплення, фіксація, вигин.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин. 

  • Стандарт: DIN ISO 9655;
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки;
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату;
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина;
  • Головка: З поліруванням.
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 120 мм
Товщина кінчиків губок (T2) 2 мм
Довжина губок (L3) 22,5 мм
Ширина губок (W3) 9,8 мм
ISO 9655
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Сфера застосування Прецизійні плоскогубці для виконання тонких електротехнічних робіт - захоплення, фіксація, вигин.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3203.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
16560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1035.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності