Круг зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D125 mm, RED LINE
Круг зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D125 mm, RED LINE
Круг зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D125 mm, RED LINE (0669260126)
Диск шліфувальний по металу Red Line
ДИСК зачисні. ПО СТАЛИ 125 Х 6.0 22.2
RED LINE
Номер товару 0669260126
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Міцний шліфувальний круг з високими показниками продуктивності
Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки
Європейський стандарт EN12413
- Армований високоякісним волокном
- Висока стійкість до зламу
- В'яжуча речовина з синтетичної смоли
- Ударостійкий
- Не нагрівається, низьке пилоутворення
- Оптимальна шліфуюча здатність
- Довгий термін служби
- Висока стійкість до розколювання
Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки
Європейський стандарт EN12413
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Частота обертання, макс. | 12200 об/хв |
| Лінійна швидкість, макс. | 80 м/с |
| Діаметр x товщина | 125 x 6,0 мм |
| Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Область застосування
Шліфування крайок, твердих зварних швів і поверхонь. Шліфувальний диск, синій, по сталі.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Міцний шліфувальний круг з високими показниками продуктивності
Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки
Європейський стандарт EN12413
- Армований високоякісним волокном
- Висока стійкість до зламу
- В'яжуча речовина з синтетичної смоли
- Ударостійкий
- Не нагрівається, низьке пилоутворення
- Оптимальна шліфуюча здатність
- Довгий термін служби
- Висока стійкість до розколювання
Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки
Європейський стандарт EN12413
Характеристики
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Частота обертання, макс. | 12200 об/хв |
| Лінійна швидкість, макс. | 80 м/с |
| Діаметр x товщина | 125 x 6,0 мм |
| Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Застосування
Область застосування
Шліфування крайок, твердих зварних швів і поверхонь. Шліфувальний диск, синій, по сталі.
Відгуків (1)
Саша
31.05.2022
Хватает надолго зачищаем швы
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Круг зачисний RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для сталі
Хватает надолго зачищаем швы