Кросівки захисні STERTCH X ELECTRIC, SB, композитний носок, сірі, пара, р.43
Кросівки захисні STERTCH X ELECTRIC, SB, композитний носок, сірі, пара, р.43
Кросівки захисні STERTCH X ELECTRIC, SB, композитний носок, сірі, пара, р.43 (M414011043)
Кросівки захисні STERTCH X ELECTRIC SB, композитний носок, сірі, пара, р.43, MODYF -арт. M414011043
Номер товару M414011043
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гнучке та інноваційне захисне взуття зі зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для занять, що потребують частого стояння на колінах.
- Особливо рекомендується для електриків завдяки ізолюючій підошві.
- Дихаюча замша, тканинні вставки
- Внутрішня підкладка з тканини, ремінець, що знімається з високоякісної мікрофібри.
- Захисні підноски зі скловолокна, тканинний захист від перфорації
- Нековзна ізолююча поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11
- DGUV 112-191, гнучкий завдяки еластичним вставкам
- CORDURA®, без вмісту металу, зроблено в ЄС
прибл. 570 г на взуття 42 розміри
Таблиця розмірів
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Категорія захисту | SB |
| Колір | Сірий |
| Розмір | 43 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Розмір взуття Великобританія | 9 |
Інформація про продукт
Опис
Гнучке та інноваційне захисне взуття зі зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для занять, що потребують частого стояння на колінах.
- Особливо рекомендується для електриків завдяки ізолюючій підошві.
- Дихаюча замша, тканинні вставки
- Внутрішня підкладка з тканини, ремінець, що знімається з високоякісної мікрофібри.
- Захисні підноски зі скловолокна, тканинний захист від перфорації
- Нековзна ізолююча поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11
- DGUV 112-191, гнучкий завдяки еластичним вставкам
- CORDURA®, без вмісту металу, зроблено в ЄС
прибл. 570 г на взуття 42 розміри
Таблиця розмірів
Характеристики
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Категорія захисту | SB |
| Колір | Сірий |
| Розмір | 43 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Розмір взуття Великобританія | 9 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.