Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 1 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 2 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 3 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 4 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 5 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 6 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 7 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 8 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 9 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 10 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 11 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 12 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 13 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 1 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 2 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 3 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 4 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 5 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 6 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 7 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 8 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 9 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 10 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 11 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 12 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40
Фото - 13 - Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40

Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.40 (M015038040)

Кросівки захисні JOGGER S1, сталевий носок, сині, пара, р.40, MODYF -арт. M015038040
Номер товару M015038040
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
3182.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно легке захисне взуття, поєднує спортивний дизайн з високим комфортом. Підходить для рухливих робіт та бігу, гарантує оптимальну безпеку у повсякденному робочому житті.
  • Верхня виготовлене з високоякісної, дихаючої замші
  • Підкладка з мікрофібри забезпечує максимальний комфорт та оптимальний клімат для стопи
  • М'який шкіряний язичок запобігає тертю
  • Нормальна повнота 10.5
  • Додаткові шнурки
  • Вага у розмірі 42: приблизно 520 г
  • Виготовлено в Європі
Клас безпеки S1
  • Антистатичні
  • Сталеві підноски захищають від можливих пошкоджень, викликаних падінням предметів
  • Завдяки поглинанню енергії в ділянці п'яти зменшуеться навантаження на суглоби.
  • Протиковзна профільована підошва з PU/RPU забезпечує клас стійкості до ковзання SRC

Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно легке захисне взуття, поєднує спортивний дизайн з високим комфортом. Підходить для рухливих робіт та бігу, гарантує оптимальну безпеку у повсякденному робочому житті.
  • Верхня виготовлене з високоякісної, дихаючої замші
  • Підкладка з мікрофібри забезпечує максимальний комфорт та оптимальний клімат для стопи
  • М'який шкіряний язичок запобігає тертю
  • Нормальна повнота 10.5
  • Додаткові шнурки
  • Вага у розмірі 42: приблизно 520 г
  • Виготовлено в Європі
Клас безпеки S1
  • Антистатичні
  • Сталеві підноски захищають від можливих пошкоджень, викликаних падінням предметів
  • Завдяки поглинанню енергії в ділянці п'яти зменшуеться навантаження на суглоби.
  • Протиковзна профільована підошва з PU/RPU забезпечує клас стійкості до ковзання SRC

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт